カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(1)
- ROLINE(28)
- 日本製線(15)
- エレコム(5)
- サンワサプライ(5)
- ATEN(3)
- エスコ(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- サンワダイレクト(2)
- 通信興業(2)
- イメージニクス(2)
- HIOKI(日置電機)(1)
- DXアンテナ(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- BELDEN(1)
- BLACK BOX(1)
- TP-LINK(1)
- PLANET Technology(1)
- TRENDnet(1)
「cat6a 300m」の検索結果

カテゴリ6 シールド付きモジュラープラグ
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781袋(100個)当日出荷Cat6対応のシールド付きモジュラープラグです。 AWG24~26の単線および撚り線に使用できます。 アーチ形のレバーでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止しています。 スリムブーツ付き。規格カテゴリ6トラスコ品番496-2842質量(g)513
カテゴリ6A モジュラープラグ
PANDUIT(パンドウイット)¥62,980税込¥69,2781セット(100個)当日出荷アーチ型のツメでプラグの着脱やレバー折れを防止します。 コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。 スリムブーツがついています。用途カテゴリ6A通信用コネクタ種類カテゴリ6A仕様Panduit製カテゴリ6A UTP ケーブル(PU□6A04□□)にのみ対応トラスコ品番828-1671材質サーモプラスチック、ポリカーボネート、りん青銅、軟質 PVC、合成樹脂質量(g)440使用温度範囲(℃)-10~60適合ケーブルAWG23/24の単線使用場所屋内被覆外径(mm)最大 Φ7.87 [mm]導体外径(Φmm)AWG23 およびAWG24 の単線絶縁体外径(mm)最大 Φ1.22 [mm]