カテゴリ
- パソコン/周辺機器(13)
- LANケーブル(12)
- 電気材料(33)
- 電設用モジュラージャック(8)
- モジュラージャック(12)
- モジュラープラグ(7)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5~1未満(4)
- 1~2未満(4)
- 2~3未満(5)
- 3~5未満(4)
- 5~10未満(4)
- 10~50未満(6)
- 100以上(1)
規格
- CAT5e(3)
- CAT6(4)
- CAT6A(15)
- その他(2)
色
イエロー(6)
オレンジ(3)
グリーン(2)
グレー(3)
パープル(6)
ブラック(1)
ブルー(7)
ホワイト(6)
レッド(7)
構造
- より線(2)
- 単線(3)
コネクタ
- あり(3)
導体サイズ(AWG[mm2])
- 24(1)
- 26(2)
- 28(4)
24・26・28
結線方式
- その他(7)
その他
使用場所
- 屋内(6)
屋内
ケーブル外径(Φmm)
- 4~5未満(6)
- 6~7未満(4)
4~5未満・6~7未満
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- エレコム(27)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- ELPA(1)
- 協和ハーモネット(5)
- サンワサプライ(49)
- 通信興業(2)
- BELDEN(5)
- BUFFALO(バッファロー)(7)
- 冨士電線(東京)(15)
- 日本製線(52)
- StarTech.com(47)
- ATEN(41)
- Hirschmann Test & Measurement(35)
- 日本トラストテクノロジー(16)
- ハーティング(15)
- BLACK BOX(15)
- MCO(8)
- 関西通信電線(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「cat6a」の検索結果

CAT6A/CAT6 シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。 耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。 すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。 ノイズ環境でも安定した通信性能 です。 シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。用途シールドでのLAN配線材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ質量(g)140種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)2.5プラグRJ45ケーブルスタンダード端子対数26AWG4対結線T568Bケーブル径(Φmm)6.1ケーブル形状スタンダードカテゴリー6A/6
CAT6A/CAT6 シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980~税込¥21,978~1本ほか当日出荷から9日以内出荷カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。 耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。 すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。 ノイズ環境でも安定した通信性能 です。 シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。用途シールドでのLAN配線。種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60プラグタイプRJ45ケーブル径(Φmm)6.1
CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き
PANDUIT(パンドウイット)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8108色白質量(g)33.3種類CAT6A使用温度範囲(℃)-10~60ポート数1使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き
PANDUIT(パンドウイット)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8109色白質量(g)36.9種類CAT6A使用温度範囲(℃)-10~60ポート数2使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
Cat6A UTPケーブル (HDシリーズ・AXテープテクノロジー)
PANDUIT(パンドウイット)¥91,980税込¥101,1781巻翌々日出荷から23日以内出荷Cat6A 23AWGのUTPケーブルです。ケーブル径が小さいので、Cat6からアップグレードする場合でも、既存の配線経路を利用できます。レーザーAXテープの採用により、エイリアンクロストークの測定を排除できます。用途LANケーブル配線に。使用温度範囲(℃)-20~75規格カテゴリ6A全長(m)305難燃性LSZHケーブル外径(Φmm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応
CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き
PANDUIT(パンドウイット)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8110色白質量(g)100種類CAT6A使用温度範囲(℃)-10~60ポート数3使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き
PANDUIT(パンドウイット)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8111色白質量(g)105種類CAT6A使用温度範囲(℃)-10~60ポート数4使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
CAT6A シールド付きRJ45JJ中継アダプタ
PANDUIT(パンドウイット)¥5,298税込¥5,8281式13日以内出荷CAT6Aのシールド付き中継アダプターです。 RJ45シールドパッチコードに適合しており、迅速で簡単なプラグアンドプレイ接続が可能です。 カテゴリ6Aタイプは1リンクにつき1個まで使用ができます。 パンドウイット製のフェースプレートおよびシールド対応パッチパネルに取り付けが可能です。 使用温度範囲:-10~75℃規格CAT6A
スプライスコネクタコード RJ45モジュラープラグ付き Cat5E Cat6 Cat6A兼用
PANDUIT(パンドウイット)¥52,980~税込¥58,278~1箱(10本)23日以内出荷現場にてLANケーブルと接続可能なスプライスコネクタが付いたケーブルです。片端はRJ45モジュラープラグが付いています。用途Cat5E~Cat6Aの現場成端に。仕様LSZH、AXテクノロジー採用適合Cat5E、Cat6、Cat6A対応、PoE++対応色白使用温度範囲(℃)-10~75推奨適合工具EGPTRoHS指令(10物質対応)対応
モジュラープラグ圧着工具セット
PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷パンドウイット製RJ45プラグ専用。 Cat5e、Cat6、Cat6A、シールドもこれ1本で。 大人気の専用ケース入りキット(ケーブルストリッパー付)。仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用トラスコ品番786-8171セット内容圧着工具、ケース、ケーブルストリッパー質量(kg)1
JJアダプタ(中継用ジャック)
PANDUIT(パンドウイット)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷Cat6A対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。質量(g)9種類カテゴリー6
細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ6A)
PANDUIT(パンドウイット)¥42,980税込¥47,2781袋(100個)当日出荷アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。2500回の嵌合サイクルをクリアしました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。スリムブーツ付きです。用途CAT6A通信用コネクタ仕様成端補助工具:CSPTトラスコ品番145-4813質量(g)363種類カテゴリ6A使用温度範囲(℃)-10~60適合ケーブルAWG26の単線またはより線圧着工具MPT5-8AS被覆外径(mm)Φ5.59~Φ6.35導体外径(Φmm)AWG26の単線およびより線絶縁体外径(mm)0.64~0.86
モジュラープラグ用成端補助工具
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷パンドウイット社製モジュラープラグ用成端補助工具です。CAT5E/6 AWG28・30UTPモジュラープラグ、CAT6A AWG28シールドモジュラープラグの成端用の補助工具です。用途モジュラープラグの成端補助トラスコ品番128-0441適合機種SPS6X28-C色青質量(g)15使用温度範囲(℃)-10~60適合プラグモジュラー:CAT5E/6細径タイプモジュラープラグ(MP528-C、MP528-M、MP530-C、MP530-M、SP628-C、SP630-C)、CAT6Aシールド付きモジュラープラグ(SPS6X28-C)
カテゴリ6A モジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能な、Cat6Aモジュラージャックです。 100%工場検査合格品です。 製品上部に品質管理の番号の刻印があります。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。用途カテゴリ6A通信用コネクタ。質量(g)9
かんたん成端モジュラープラグ
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998税込¥2,1981袋(1個)当日出荷2ピース構造のハウジングと簡単工具で簡単に成端でき、施工時間の短縮はもちろん、施工後の品質及び性能に均一性をもたらします。最大20回再成端可能です。TGスタイルジャックと同様の成端方式を採用しカンタン成端で高性能を実現しました。用途CAT6A、CAT6、CAT5e に対応したRJ45モジュラープラグ です。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。付属品成端補助工具:EGPT、EGJT-1トラスコ品番129-2271材質ポリカーボネイト色黒/青タイプ22-26 AWG の単線・より線ケーブル種類カテゴリ5e・6・6A使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブル5.08-8.38mmのUTPケーブルプラグタイプRJ45
カテゴリ6a シールド付きRJ45JJ中継アダプター
PANDUIT(パンドウイット)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷CAT6Aのシールド付き中継アダプターです。RJ45シールドパッチコードに適合しており、迅速で簡単なプラグアンドプレイ接続が可能です。カテゴリ6Aタイプは1リンクにつき1個まで使用ができます。パンドウイット製のフェースプレートおよびシールド対応パッチパネルに取り付けが可能です。用途シールドでのLANケーブルの延長に。トラスコ品番239-1383幅(mm)15.89色黒高さ(mm)18.06タイプシールド付き種類6A使用温度範囲(℃)-10~75奥行(mm)27.51
カテゴリ5E モジュラージャック(24個パック・黒)
PANDUIT(パンドウイット)¥42,980税込¥47,2781式(24個)13日以内出荷キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止。 100%性能テスト済みです。 一括圧接により施工が簡単でスピーディにできます。 成端工具(EGJT)はCAT6Aジャック、CAT5E/CAT6/CAT6Aシールドジャックと共用できます。 UTPケーブル用モジュラージャック カテゴリ6用 TGタイプ キャップ部分に結線順序シール付き規格Cat.5e
かんたん成端シールドモジュラープラグ
PANDUIT(パンドウイット)¥32,980税込¥36,2781袋(10個)当日出荷シールドタイプのCAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのシールドモジュラープラグです。コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能です。スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応できます。ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラが起こりにくいです。2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。ケーブル保持機能付きです。最大20回の再成端が可能です。用途シールドプラグの現場成端。ワイヤレスアクセスポイント(WAP)。ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器。PoE LED照明。IPセキュリティカメラおよびモーションセンサー。PoEまたはHDBASE-T対応ネットワークデバイス。仕様再成端回数:20回まで、補助工具:EGPT、EGJT-1適合導線:22~26AWGの単線およびより線シールドケーブルタイプシールド使用温度範囲(℃)-40~85被覆外径(mm)5.8~9.0絶縁体外径(mm)1.0~1.6プラグタイプRJ45挿抜回数2カテゴリー対応:カテゴリ5e、6、6A
Mini-Com UTP TX-6Aモジュラージャック用上下45度キャップ
PANDUIT(パンドウイット)¥2,098税込¥2,3081袋(10個)当日出荷Cat6Aモジュラージャック用の上下45度アングルキャップ単品です。 上下45度の角度でケーブルエントリーが可能なので、奥行きが無いスペースに最適です。 モジュラージャック本体は含まれていません。 補助工具:TGSJT
かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプ 10個
PANDUIT(パンドウイット)¥20,980税込¥23,0781式(10個)6日以内出荷CAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのモジュラープラグです。 入線部が45度のアングル構造なので、間仕切りやBOX内など狭いスペースでも使用可能。 2ピース構造で、施工性も飛躍的に向上。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。 22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。 ケーブル保持機能付き。規格Cat.6/Cat.5e
かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980税込¥21,9781式(10個)6日以内出荷CAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのモジュラープラグです。 入線部が45度のアングル構造なので、間仕切りやBOX内など狭いスペースでも使用可能。 2ピース構造で、施工性も飛躍的に向上。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。 22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。 ケーブル保持機能付き。規格Cat.6/Cat.5e
カテゴリ6A モジュラープラグ
PANDUIT(パンドウイット)¥62,980税込¥69,2781セット(100個)当日出荷アーチ型のツメでプラグの着脱やレバー折れを防止します。 コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。 スリムブーツがついています。用途カテゴリ6A通信用コネクタ仕様Panduit製カテゴリ6A UTP ケーブル(PU□6A04□□)にのみ対応トラスコ品番828-1671材質サーモプラスチック、ポリカーボネート、りん青銅、軟質 PVC、合成樹脂質量(g)440種類カテゴリ6A使用温度範囲(℃)-10~60適合ケーブルAWG23/24の単線使用場所屋内被覆外径(mm)最大 Φ7.87 [mm]導体外径(Φmm)AWG23 およびAWG24 の単線絶縁体外径(mm)最大 Φ1.22 [mm]
カテゴリ6A細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から9日以内出荷細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。仕様両端RJ45プラグ付LANケーブル形状スリム/細径材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスリム導体単線結線T568B伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブルサイズ(AWG)28
モジュラープラグ圧着工具
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷パンドウイット製RJ45プラグ専用。 CAT5e、CAT6、シールドもこれ1本で。仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用トラスコ品番786-8162セット内容本体のみ
カテゴリ6シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から20日以内出荷カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。用途カテゴリ6A/6シールドパッチコード。使用温度範囲(℃)-10~60
カテゴリ6A細径シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌々日出荷細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べて運用コストを削減できます。用途シールドでのLAN配線。仕様両端RJ45プラグ付パッチコード使用温度範囲(℃)-10~60規格CAT6Aケーブルスリムケーブル外径(Φmm)4.7使用場所屋内
カテゴリ6Aシールド付きモジュラープラグ
PANDUIT(パンドウイット)¥53,980税込¥59,3781袋(100個)当日出荷コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。アーチ型のレバーでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止します。用途通信用コネクタトラスコ品番148-7334使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6A適合ケーブルAWG28の単線またはより線
カテゴリ6A細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥3,098~税込¥3,408~1本ほか当日出荷から翌々日出荷細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)0.5ケーブル径(Φmm)4.7
カテゴリ6A細径パッチコード 0.5m オフホワイト
PANDUIT(パンドウイット)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。用途機器と機器、アウトレットなどの接続仕様両端RJ45プラグ付LANケーブルトラスコ品番148-7336材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅質量(g)19線心数4P結線T568B
カテゴリ6A細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。用途機器と機器、アウトレットなどの接続に仕様両端RJ45プラグ付LANケーブル材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスリム結線T568B
リング型 水平ケーブル管理パネル 表面リング1U
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷ラック内のケーブル配線をきれいにまとめられます。 19インチラックに取付可能です。 リングは90度までの屈曲、取り外しが可能です。用途ラック内のケーブルの収容にトラスコ品番828-5913セット内容M6ネジ4本、インチネジ4本材質C.R.S、PC、合成樹脂色黒質量(g)318.7使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)138寸法(縦×横×高さ)(mm)143.4×482.6×43.7使用場所屋内収容数CAT6A 24本、CAT6 32本、CAT5E 52本、ファイバー 132本
カテゴリ6A 上下45度シールドアングル モジュラージャック用キャップ
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998税込¥8,7981袋(10個)翌々日出荷ケーブルの挿入が上下45度からできるシールド付きモジュラージャック用のキャップです。 シールド付きモジュラージャックと組み合わせることでケーブルを上下45度から挿入できます。 ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。 適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。用途角度をつけたシールドでのジャック接続に適合【ジャック】CAT6Aシールド付きモジュラージャックトラスコ品番239-2925色青質量(g)20.3タイプシールド使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブルAWG22~26のシールド付単線または撚り線カテゴリーCAT6A
シールド付モジュラージャック用左右45度アングルキャップ
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998税込¥8,7981袋(10個)翌々日出荷から9日以内出荷ケーブルの挿入が左右45度からできるシールド付きモジュラージャック用のキャップです。シールド付きモジュラージャックと組み合わせることでケーブルを左右45度から挿入できます。ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。用途シールド付モジュラージャック用左右45度キャップとして。
カテゴリ6A 耐水防塵性モジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)¥8,098税込¥8,9081個当日出荷IP67適合の耐水防塵性を持つ産業用イーサネットコネクタです。 IP67 定格のシールにより、過酷な産業環境でよく見られる塵や一時的な浸漬から保護するように設計されています。 ODVA Ethernet/IP^ 電気および機械性能の全要件に対応しています。 振動、温度、化学薬品に対する耐性があります。 PoE 用途の IEEE 802.3af および IEEE 802.3at の要件に適合しています。用途工場内・工場事務所および商業ビル・住宅などの悪環境でのLANケーブルの接続にトラスコ品番239-1409質量(g)45.9使用温度範囲(℃)-20~70カテゴリーCAT6A
カテゴリ6A 耐水防塵性シールド付きモジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷IP67適合の耐水防塵性を持つ産業用イーサネットコネクタです。 IP67 定格のシールにより、過酷な産業環境でよく見られる塵や一時的な浸漬から保護するように設計されています。 ODVA Ethernet/IP^ 電気および機械性能の全要件に対応しています。 振動、温度、化学薬品に対する耐性があり、さらに電磁気性能を強化しています。 PoE 用途の IEEE 802.3af および IEEE 802.3at の要件に適合しています。用途工場内・工場事務所および商業ビル・住宅などの悪環境でのLANケーブルの接続にトラスコ品番239-2971質量(g)64種類シールド付使用温度範囲(℃)-20~70カテゴリーCAT6A
カテゴリ6A 上下45度アングル モジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ケーブルの挿入が上下45度からできるシールド付きモジュラージャックです。 上下45度の角度でケーブルを挿入できるので、ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。 適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。用途角度をつけたシールドでのジャック接続に幅(mm)15.9高さ(mm)18.8質量(g)15.03タイプシールド使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)44.1適合ケーブルAWG22~26のシールド付単線または撚り線カテゴリーCAT6A
カテゴリ6A 左右45度アングル モジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ケーブルの挿入が左右45度からできるシールド付きモジュラージャックです。 左右45度の角度でケーブルを挿入できるので、ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。 適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。用途角度をつけたシールドでのジャック接続に幅(mm)15.9高さ(mm)18.8質量(g)15.03タイプシールド使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)44.1適合ケーブルAWG22~26のシールド付単線または撚り線カテゴリーCAT6A