カテゴリ
- 電気材料(8)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- HIOKI(日置電機)(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(88)
- NSK(ナカニシ)(8)
- SMC(779)
- TRUSCO(11)
- アイエルモータースポーツ(6)
- アクモホールディングス(5)
- アズワン(4)
- イワタツール(13)
- エスコ(16)
- サンワサプライ(8)
- スズキ(4)
- ナカバヤシ(7)
- ニッサン(19)
- ホンダ(79)
- 岡部工具(16)
- 未来工業(5)
- ブランドをもっと見る
「cd-30」の検索結果

スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性
PANDUIT(パンドウイット)¥32,980税込¥36,2781箱(1000本)15日以内出荷スタッドボルトに押し込むだけで、簡単に固定ができます。 束線がスタッドの中心になるように結束できます。 スタッドに押し込んだ後、反時計方向に回すと外すことができます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。用途ケーブルの結束とスタッドボルトへの固定材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)146幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色黒質量(g)989使用温度範囲(℃)-60~115最大結束径(Φmm)30引張強度(N)222使用場所屋内
センタープッシュマウントタイ 耐熱性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥51,980税込¥57,1781箱(1000本)20日以内出荷束線が取付穴の真上にくるオンセットタイプです。 プッシュマウントは取付穴に容易に押し込むことができ、簡単にロックされます。ウイングの弾性により、安定した確実な固定ができます。 屋内での高温下の使用に適しています。用途ケーブルの結束と固定。材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)208幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色黒質量(g)998最大結束径(Φmm)50取付穴径(Φmm)6.8引張強度(N)222特性耐熱パネル厚(mm)(最大)3
ラダースタイル スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性
PANDUIT(パンドウイット)¥39,980税込¥43,9781箱(1000本)30日以内出荷仕様スタッドボルトに押し込むだけで簡単に固定できます。反時計回りに回すとバンドを外すことができます。高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)176幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3質量(kg)1色黒使用温度範囲(℃)-60~115最大結束径(Φmm)40引張強度(N)222使用場所屋内
スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性
PANDUIT(パンドウイット)¥39,980税込¥43,9781箱(1000本)95日以内出荷用途ケーブルの結束とスタッドボルトへの固定。仕様束線がスタッドの中心になるように結束できます。スタッドに押し込んだ後、反時計方向に回すと外すことができます。高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)207幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3質量(kg)1色黒最大結束径(Φmm)50引張強度(N)222