カテゴリ

  • 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • HIOKI(日置電機)(4)
  • JEFCOM(ジェフコム)(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(80)
  • NSK(ナカニシ)(6)
  • TRUSCO(11)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • アイエルモータースポーツ(6)
  • アクモホールディングス(5)
  • イワタツール(13)
  • エスコ(9)
  • エフ・アール・シー(6)
  • サンワサプライ(8)
  • スターエム(3)
  • セルスター(5)
  • ナカバヤシ(7)
  • 岡部工具(16)
  • 日動電工(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd30」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅製圧縮端子 2穴 LCDシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    銅製圧縮端子 2穴 LCDシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1袋(10個)ほか
    3日以内出荷から100日以内出荷
  • スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット)

    スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱(1000本)
    15日以内出荷
    スタッドボルトに押し込むだけで、簡単に固定ができます。 束線がスタッドの中心になるように結束できます。 スタッドに押し込んだ後、反時計方向に回すと外すことができます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
    用途ケーブルの結束とスタッドボルトへの固定材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)146幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色黒質量(g)989使用温度範囲(℃)-60~115最大結束径(Φmm)30引張強度(N)222使用場所屋内
  • センタープッシュマウントタイ 耐熱性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    センタープッシュマウントタイ 耐熱性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥51,980税込¥57,178
    1箱(1000本)
    20日以内出荷
    束線が取付穴の真上にくるオンセットタイプです。 プッシュマウントは取付穴に容易に押し込むことができ、簡単にロックされます。ウイングの弾性により、安定した確実な固定ができます。 屋内での高温下の使用に適しています。
    用途ケーブルの結束と固定。材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)208幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色黒質量(g)998最大結束径(Φmm)50取付穴径(Φmm)6.8引張強度(N)222特性耐熱パネル厚(mm)(最大)3
  • 銅製圧縮端子 穴なし ロング取付板 標準バレル LCDシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    銅製圧縮端子 穴なし ロング取付板 標準バレル LCDシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥49,980税込¥54,978
    1袋(10個)
    30日以内出荷
    種類圧縮端子端子形状ブレード形(BT形)
  • 圧縮ダイアダプター PANDUIT(パンドウイット)

    圧縮ダイアダプター

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    30日以内出荷
  • ラダースタイル スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット)

    ラダースタイル スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(1000本)
    30日以内出荷
    仕様スタッドボルトに押し込むだけで簡単に固定できます。反時計回りに回すとバンドを外すことができます。高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)176幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3質量(kg)1色黒使用温度範囲(℃)-60~115最大結束径(Φmm)40引張強度(N)222使用場所屋内
  • スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット)

    スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(1000本)
    95日以内出荷
    用途ケーブルの結束とスタッドボルトへの固定。仕様束線がスタッドの中心になるように結束できます。スタッドに押し込んだ後、反時計方向に回すと外すことができます。高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)207幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3質量(kg)1色黒最大結束径(Φmm)50引張強度(N)222