カテゴリ
- パソコン/周辺機器(7)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- ALCANhands(11)
- オカムラ(岡村製作所)(11)
- StarTech.com(6)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- ケープ(4)
- CKD(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- 三木プーリ(2)
- ミヤナガ(2)
- ヤガミ(2)
- RIKEN(理研機器)(2)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(2)
- ハック社(2)
- マスプロ電工(2)
- 日本無機(2)
- データ・テクノ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ch-28」の検索結果

パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷から9日以内出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
細径LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途カテゴリ5eでの機器と機器、アウトレットなどの接続。トラスコ品番195-0482材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC色グレー種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)5ケーブル長(m)5プラグタイプRJ45導体28AWG導体より心線ケーブル径(Φmm)3.8カテゴリーカテゴリ5E
カテゴリ5E細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。仕様両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅、PVC曲げ半径(mm)(ケーブル)15結線T568A
カテゴリ5E細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥1,798税込¥1,9781本欠品中細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。 通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。 100%工場検査合格品です。用途カテゴリ5eでの機器と機器、アウトレットなどの接続トラスコ品番195-0480材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC質量(g)27種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)1プラグRJ45ケーブルスリム曲げ半径(mm)15端子対数AWG28 4対ケーブル径(Φmm)3.8ケーブル形状スリムカテゴリー5E
カテゴリ5E細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷カテゴリ5E細径UTPパッチコードです。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。100%工場検査合格品です。用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60
カテゴリ5E細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥14,980税込¥16,4781箱(10本)4日以内出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。 通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。 100%工場検査合格品です。用途機器と機器、アウトレットなどの接続材質/仕上ポリカーボネート、リン青銅、PVC質量(g)29種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)0.5プラグタイプRJ45ケーブル径(Φmm)3.8
細径LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥17,980税込¥19,7781箱(10本)19日以内出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途カテゴリ5eでの機器と機器、アウトレットなどの接続。トラスコ品番195-0478材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC色黒種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)1ケーブル長(m)1プラグタイプRJ45導体28AWG導体より心線ケーブル径(Φmm)3.8カテゴリーカテゴリ5E