カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
「cj588」の検索結果

カテゴリ5Eモジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から翌日出荷Cat5e対応のモジュラージャックです。 AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止します。
カテゴリ5Eモジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)¥869~税込¥956~1個当日出荷から9日以内出荷キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止します。 AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。 キャップは取り外し可能で、10回まで再結線可能です。 ケーブルの撚り戻しが12.7mmに保たれる構造です。用途カテゴリ5Eモジュラージャック。仕様カテゴリ3、5、5e に対応している、より対線材質ABS合成樹脂りん青銅ポリカーボネート外径(Φmm)(絶縁体)0.965から1.2被覆外径(mm)Φ5.8以下のUTP を設定導体外径(Φmm)Φ0.5(AWG24) からΦ0.65(AWG22) の単線
カテゴリ5E JISプレート用ジャックキット
PANDUIT(パンドウイット)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷モジュラージャックとアダプターのキット品です。 短い奥行で施工性が向上します。 標準的な壁用JISプレートに取付可能で、防じん用ばね式スライドシャッター付です。 JISプレートに取付可能です。 防じん用のバネ式スライドシャッター付です。 短い奥行で施工性を向上しました。 カテゴリ3、5、5eに対応しているツイストペアケーブル。用途JISプレート用ジャックキット仕様【印字】LAN/CAT5Eトラスコ品番469-4988セット内容JISプレート用アダプタ、カテゴリ5Eモジュラージャック(型番:CJ588IWY)材質アダプタ・・・アダプタ本体:ABS・合成樹脂、スライドシャッター:ABS・合成樹脂、バネ:鉄バネ・コイル型、モジュラージャック・・・ハウジング:ABS・合成樹脂、コンタクト・キャリア:ABS・合成樹脂、ターミネーション・キャップ:ポリカーボネート・合成樹脂、コンタクト:りん青銅色ホワイト質量(g)13.8種類カテゴリー5e使用温度範囲(℃)-10~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×32.2×22.9被覆外径(mm)5.8以下のUTPを設定導体外径(Φmm)0.5(AWG24)~0.65(AWG22)の単線絶縁体外径(mm)0.965~1.2
カテゴリ5Eモジュラーパッチパネルキット 48ポート
PANDUIT(パンドウイット)¥74,980税込¥82,4781個95日以内出荷カテゴリ5Eモジュラージャック(CJ588BLY)と48ポートパッチパネル枠(CPP48WBLY)のキット品です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント仕様48ポート2Uトラスコ品番828-1473材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、C.R.S質量(kg)1色黒使用温度範囲-10~60℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×22.4×88.1使用場所屋内