カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cjh688tg」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カテゴリ6 シャッター付モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 シャッター付モジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。 シャッター付きなので未使用の時の埃等の侵入を防ぎます。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します AWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。
    用途カテゴリ6通信用コネクタ種類カテゴリ6仕様AWG22~26の単線または撚り線材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型質量(g)9使用温度範囲(℃)-10~65使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
  • カテゴリ6 シャッター付モジュラージャック ライトグレー PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 シャッター付モジュラージャック ライトグレー

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。 シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します AWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。 カテゴリ6通信用コネクタ。
    仕様●色:ライトグレー●カテゴリ:カテゴリ6●種類:スプリングシャッター付き●ポート数:1●適合ケーブル:AWG22~26の単線または撚り線●縦(mm):38.15●横(mm):15.87●高さ(mm):18.06●使用温度範囲(℃):-10~65●絶縁体外径:最大Φ1.52mm●外被覆径:Φ5.08~8.38mmまで●屋内用●使用温度範囲:-10~65℃●補助工具:EGJT-1●材質/仕上:ABS樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型●原産国:アメリカ●コード番号:828-5890アズワン品番67-6602-76
  • スプリングシャッター付モジュラージャック(カテゴリ6) PANDUIT(パンドウイット)

    スプリングシャッター付モジュラージャック(カテゴリ6)

    PANDUIT(パンドウイット)
    51,980税込57,178
    1箱(10個)
    94日以内出荷
    プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します。AWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。
    用途カテゴリ6通信用コネクタ。仕様カテゴリ6トラスコ品番828-5894材質ABS樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型高さ(mm)18.06種類スプリングシャッター付き使用温度範囲(℃)-10~65ポート数1縦(mm)38.15横(mm)15.87適合ケーブルAWG22~26の単線または撚り線