カテゴリ
- 電気材料(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(1)
- AKER(6)
- ANEX(5)
- CKD(9)
- EUROQUARTZ(6)
- Fishiman(フィッシュマン)(11)
- StarTech.com(15)
- アイリスオーヤマ(4)
- イスカル(29)
- カクダイ(8)
- サンワサプライ(6)
- セコ・ツールズ・ジャパン(18)
- ツインバード(10)
- マリンテック(13)
- レイ・アウト(190)
- 住まいスタイル(5)
- 住友電工ハードメタル(10)
- 椿本バルクシステム(24)
- 萩原(12)
- ブランドをもっと見る
「cmd」の検索結果
特価

ワイヤーマーカー
PANDUIT(パンドウイット)¥62,980税込¥69,2781箱(100枚)翌々日出荷から30日以内出荷鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。 丈夫なプラスチック製の台紙から簡単にはがせます。用途配線の表示、識別材質ビニールクロス使用温度範囲(℃)-46~77横(mm)38.1使用場所屋内
デュプレックスLCアダプターモジュール(青)
PANDUIT(パンドウイット)¥4,998税込¥5,4981式欠品中Mini-Com 光ファイバーデュプレックスLCアダプターモジュール(OS1/OS2)CMDSLCZBU色青タイプOS1/OS2コネクタ形状LCコネクタ
光ファイバーLCアダプタモジュール デュプレックス OS1/OS2
PANDUIT(パンドウイット)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ファイバータイプ別に色分けができます。 光ファイバートレー、パッチパネル、光ファイバーアウトレットと組み合わせて使用します。用途光ファイバーLCコネクタ仕様LCアダプターモジュールデュプレックストラスコ品番161-0524色アダプター:青、モジュール:黒高さ(mm)18質量(g)11.3タイプOS1/OS2使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)46.4横(mm)15.8
光ファイバー LCアダプタモジュール デュプレックス OM4
PANDUIT(パンドウイット)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷トラスコ品番161-0523高さ(mm)18質量(g)9タイプOM4縦(mm)46.4横(mm)15.8アズワン品番64-8466-33
デュプレックスLCアダプターモジュール(オフホワイト)
PANDUIT(パンドウイット)¥96,980税込¥106,6781式(20個)6日以内出荷Mini-Com 光ファイバーデュプレックスLCアダプターモジュール(OS1/OS2)CMDSLCZIW色アダプター:青、モジュール:オフホワイトタイプOS1/OS2コネクタ形状LCコネクタ