カテゴリ

  • 電気材料(17)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • OWON(オウオン)(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • AMD(2)
  • セキセイ(1)
  • 日東工業(1)
  • コーニング(1)
  • 日本製線(1)
  • RS PRO(1)
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • carrozzeria(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cpp 48」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 48ポートモジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)

    48ポートモジュラーパッチパネル枠

    PANDUIT(パンドウイット)
    11,980税込13,178
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、STP、同軸、光モジュールを搭載可能です。 搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
    用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント材質ABS、合成樹脂、C.R.S
  • 高密度モジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)

    高密度モジュラーパッチパネル枠

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    1Uで48ポートの高密度を実現します。
    用途LAN配線用幅(mm)482.6高さ(mm)43.7タイプストレート種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)27.4ポート数48
  • カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 48ポート PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 48ポート

    PANDUIT(パンドウイット)
    83,980税込92,378
    1個
    当日出荷
    カテゴリ6Aモジュラージャック(CJ6X88TGTGBL)と48ポートパッチパネル枠(CPP48WBLY)のキット品です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
    用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント仕様48ポート2Uトラスコ品番829-1256材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S質量(g)401.8使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×22.4×88.1
  • カテゴリ5Eモジュラーパッチパネルキット 24ポート PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5Eモジュラーパッチパネルキット 24ポート

    PANDUIT(パンドウイット)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    24ポートパッチパネルキット
  • カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 24ポート PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 24ポート

    PANDUIT(パンドウイット)
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷
    24ポートパッチパネルとカテゴリ6Aモジュラージャックのキット品です。 前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。 モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。
    用途カテゴリ6A 24ポートモジュラーパッチパネルキットトラスコ品番850-0925材質C.R.S、ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型質量(g)623種類カテゴリ6A使用温度範囲(℃)-10~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×22.4×43.7被覆外径(mm)Φ5.08からΦ8.38のUTPを設定導体外径(Φmm)Φ4(AWG26)からΦ0.65(AWG22)の単線及び導体撚り線絶縁体外径(mm)最大Φ1.524
  • カテゴリ5Eモジュラーパッチパネルキット 48ポート PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5Eモジュラーパッチパネルキット 48ポート

    PANDUIT(パンドウイット)
    74,980税込82,478
    1個
    95日以内出荷
    カテゴリ5Eモジュラージャック(CJ588BLY)と48ポートパッチパネル枠(CPP48WBLY)のキット品です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
    用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント仕様48ポート2Uトラスコ品番828-1473材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、C.R.S質量(kg)1使用温度範囲-10~60℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×22.4×88.1使用場所屋内
  • カテゴリ6 JJアダプタパッチパネルキット PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 JJアダプタパッチパネルキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    カテゴリ6JJアダプタ(中継用アダプタ:CC688BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。
    用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント仕様24ポート1Uトラスコ品番829-1254材質ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S質量(g)660使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×28.6×43.69
  • 高密度モジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)

    高密度モジュラーパッチパネル枠

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    1Uで48ポートの高密度を実現します。ラベル幅が6.4mmと広くなっています。
    用途LAN配線用。幅(mm)482.6高さ(mm)43.7タイプストレート種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)27.7ポート数48
  • 高密度モジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)

    高密度モジュラーパッチパネル枠

    PANDUIT(パンドウイット)
    219,800税込241,780
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    1Uで48ポートの高密度を実現します。ナンバリングがスイッチへのパッチング用に最適な縦配列になっています。
    用途LAN配線用適合ジャック:UTPモジュラージャック幅(mm)482.6高さ(mm)43.7質量(g)278.8タイプストレート種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)27.4ポート数48
  • フラッシュマウントモジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)

    フラッシュマウントモジュラーパッチパネル枠

    PANDUIT(パンドウイット)
    169,800税込186,780
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    19インチラックのマウント位置と面一に仕上がります。
    用途LAN配線用。使用温度範囲(℃)-10~65
  • シールド対応ポートモジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)

    シールド対応ポートモジュラーパッチパネル枠

    PANDUIT(パンドウイット)
    11,980税込13,178
    1個ほか
    翌々日出荷から15日以内出荷
    シールド用モジュラージャックとあわせてシールド仕様にできます。 パネルフレームが導電性の為、パッチパネルで接地処理可能です。 モジュールははめ込み式で、シールド以外にもUTP、同軸、光モジュールも搭載可能です。
    用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント材質ステンレススチール使用温度範囲(℃)-10~60
  • モジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラーパッチパネル枠

    PANDUIT(パンドウイット)
    29,980税込32,978
    1個ほか
    3日以内出荷
    ケーブル管理パネルを使わずにパッチコードを横に流すことで、省ラックスペース化を実現します。オープンラックに搭載する場合は、PatchRunner(TM) シリーズとの組み合わせが最適です。ラベルとラベルホルダー付き
    用途LAN配線用。幅(mm)482.6使用温度範囲(℃)-10~65
  • アングル型 48ポートパッチパネル枠(2U) PANDUIT(パンドウイット)

    アングル型 48ポートパッチパネル枠(2U)

    PANDUIT(パンドウイット)
    23,980税込26,378
    1式
    6日以内出荷
    Mini-Com フラッシュマウントモジュラーパッチパネル枠 CPPA48FMWBLY
  • アングル型 48ポートパッチパネル(枠のみ1U) PANDUIT(パンドウイット)

    アングル型 48ポートパッチパネル(枠のみ1U)

    PANDUIT(パンドウイット)
    23,980税込26,378
    1式
    6日以内出荷
    Mini-Com アングル型高密度モジュラーパッチパネル枠 CPPA48HDWBLY
  • カテゴリ5Eモジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5Eモジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    Cat5e対応のモジュラージャックです。 AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止します。
  • 高密度モジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)

    高密度モジュラーパッチパネル枠

    PANDUIT(パンドウイット)
    219,800税込241,780
    1箱(10個)
    20日以内出荷
    1Uで48ポート(2U:CPP72FMWBLYは72ポート)の高密度を実現します。
    用途LAN配線用。適合ジャック:UTPモジュラージャックトラスコ品番194-9187幅(mm)482.6全長(mm)482.6高さ(mm)88.1タイプストレート種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)19.2ポート数72ユニット数ユニット:2U
  • アングル型 48ポートパッチパネル(枠のみ、縦配列、1U) PANDUIT(パンドウイット)

    アングル型 48ポートパッチパネル(枠のみ、縦配列、1U)

    PANDUIT(パンドウイット)
    35,980税込39,578
    1式
    94日以内出荷
    Mini-Com アングル型高密度モジュラーパッチパネル枠 CPPA48HDVNSWBL