カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- EATON(イートン)(3)
- GEMS SENSORS(2)
- MARQUARDT(4)
- OCC[通信ケーブル](4)
- omron(オムロン)(10)
- RS PRO(4)
- SCHAFFNER(7)
- SCHURTER(2)
- SIEMENS(2)
- TDKラムダ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(59)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
- ワイドミュラー(2)
- 三菱電機(2)
- 富士電機(6)
- 寺田ポンプ製作所(1)
- 東洋技研(3)
- ブランドをもっと見る
「csa-100」の検索結果

熱収縮チューブ 標準タイプ・イエローグリーン
PANDUIT(パンドウイット)¥26,980~税込¥29,678~1箱(25本)当日出荷から95日以内出荷保護が必要な導体、電位差のない導体、グランド導体および電気的なショックの防止用に絶縁されている導体の識別と表示ができます。 DIN VDE0100、IEC64、IEC364が要求している規格を満たしています。 ヨーロッパおよびその他の国において高電圧で作動する電気製品、機器類に使用できます。 UL、CSA規格品です。 IP62グレード製品です。色黄/緑長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)内径/50(120℃加熱時)特性絶縁