カテゴリ
- 電気材料(3)
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- omron(オムロン)(17)
- RS PRO(20)
- SMC(54)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
- アズワン(5)
- イスカル(10)
- エスコ(7)
- エレコム(12)
- ナブテスコサービス(9)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(47)
- メディアカバーマーケット(11)
- ユーアールディ(5)
- 三菱電機(8)
- 住友電工ハードメタル(17)
- 岡崎精工(8)
- 東洋技研(8)
- 東海キャスター(16)
- ブランドをもっと見る
「ct-100」の検索結果
特価

圧着工具(圧着端子/ディスコネクト/スプライス用)
PANDUIT(パンドウイット)¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷ねじを切ることができるボルトカッターが付いています。電線の切断とストリップもできます。さまざまな用途に使用できる万能圧着工具です。人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減することができます。用途圧着作業に。仕様圧着範囲:AWG22~10までの絶縁付/絶縁なし圧着端子、ディスコネクト、スプライストラスコ品番239-1395材質スチール全長(mm)234適合端子AWG22~10までの絶縁付/絶縁なし圧着端子、ディスコネクト、スプライス圧着端子AWG22~10までの、絶縁付き/絶縁無し圧着端子・ディスコネクト・スプライス
フェルール端子用圧着工具
PANDUIT(パンドウイット)¥71,980税込¥79,1781個21日以内出荷電線のカット、ストリップ、クリンプの3つの工程をこの工具1つでできます。専用のフェルール端子を工具内にセットして使用します。圧着が完了するまではハンドルが元に戻らない、また工具から端子がはずれないため、圧着ミスが防げます。作業時間が削減でき、生産性があがります。台形に圧着します。用途フェルール端子の圧着に。トラスコ品番194-9190全長(mm)210適合品番FSD75-8-DSL10、FSD76-8-DSL8、FSD77-8-DSL2、FSD78-8-DSL0、FSD80-8-DSL6適合端子フェルール適合電線0.5~2.5sq(AWG20~14)アズワン品番64-5028-70
CT-1000用絶縁付きフェルール端子
PANDUIT(パンドウイット)¥29,980税込¥32,9781箱(2500個)翌々日出荷専用工具:CT-1000用の絶縁付きフェルール端子です。50個連結しています。フェルールの連続成形設計により、工具内にフェルールの位置を一定に保ち、迅速で信頼性の高い圧着ができます。DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。用途端子台への接続。材質銅、ポリプロピレン長さ(mm)導電部:8全長(mm)15.2色赤内径(Φmm)1.5適合範囲電線 より線:1sq標準剥線長(mm)10絶縁体外径(mm)最大:3ピン長さ(mm)8




CT-1000用絶縁付きフェルール端子
PANDUIT(パンドウイット)¥5,298~税込¥5,828~1袋(500個)当日出荷から翌々日出荷専用工具:CT-1000用の絶縁付きフェルール端子です。50個連結しています。フェルールの連続成形設計により、工具内にフェルールの位置を一定に保ち、迅速で信頼性の高い圧着ができます。DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。用途端子台への接続。材質銅、ポリプロピレン全長(mm)15.2寸法L(mm)15.2外径(Φmm)0.9内寸(mm)0.8寸法P(mm)8