カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • omron(オムロン)(17)
  • RS PRO(20)
  • SMC(54)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
  • アズワン(5)
  • イスカル(10)
  • エスコ(7)
  • エレコム(12)
  • ナブテスコサービス(9)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(47)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • ユーアールディ(5)
  • 三菱電機(8)
  • 住友電工ハードメタル(17)
  • 岡崎精工(8)
  • 東洋技研(8)
  • 東海キャスター(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ct-100」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧着工具(圧着端子/ディスコネクト/スプライス用) PANDUIT(パンドウイット)

    圧着工具(圧着端子/ディスコネクト/スプライス用)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥14,980税込¥16,478
    1丁
    当日出荷
    ねじを切ることができるボルトカッターが付いています。電線の切断とストリップもできます。さまざまな用途に使用できる万能圧着工具です。人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減することができます。
    用途圧着作業に。仕様圧着範囲:AWG22~10までの絶縁付/絶縁なし圧着端子、ディスコネクト、スプライストラスコ品番239-1395材質スチール全長(mm)234適合端子AWG22~10までの絶縁付/絶縁なし圧着端子、ディスコネクト、スプライス圧着端子AWG22~10までの、絶縁付き/絶縁無し圧着端子・ディスコネクト・スプライス
  • フェルール端子用圧着工具 PANDUIT(パンドウイット)

    フェルール端子用圧着工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    15日以内出荷から31日以内出荷
    適合端子フェルール
  • フェルール端子用圧着工具 PANDUIT(パンドウイット)

    フェルール端子用圧着工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    21日以内出荷
    電線のカット、ストリップ、クリンプの3つの工程をこの工具1つでできます。専用のフェルール端子を工具内にセットして使用します。圧着が完了するまではハンドルが元に戻らない、また工具から端子がはずれないため、圧着ミスが防げます。作業時間が削減でき、生産性があがります。台形に圧着します。
    用途フェルール端子の圧着に。トラスコ品番194-9190全長(mm)210適合品番FSD75-8-DSL10、FSD76-8-DSL8、FSD77-8-DSL2、FSD78-8-DSL0、FSD80-8-DSL6適合端子フェルール適合電線0.5~2.5sq(AWG20~14)アズワン品番64-5028-70
  • CT-1000用絶縁付きフェルール端子 PANDUIT(パンドウイット)

    CT-1000用絶縁付きフェルール端子

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(2500個)
    翌々日出荷
    専用工具:CT-1000用の絶縁付きフェルール端子です。50個連結しています。フェルールの連続成形設計により、工具内にフェルールの位置を一定に保ち、迅速で信頼性の高い圧着ができます。DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。
    用途端子台への接続。材質銅、ポリプロピレン長さ(mm)導電部:8全長(mm)15.2色赤内径(Φmm)1.5適合範囲電線 より線:1sq標準剥線長(mm)10絶縁体外径(mm)最大:3ピン長さ(mm)8
  • CT-1000用絶縁付きフェルール端子 PANDUIT(パンドウイット)
    グレー
    ブラック
    ブルー
    ホワイト

    CT-1000用絶縁付きフェルール端子

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1袋(500個)
    当日出荷から翌々日出荷
    専用工具:CT-1000用の絶縁付きフェルール端子です。50個連結しています。フェルールの連続成形設計により、工具内にフェルールの位置を一定に保ち、迅速で信頼性の高い圧着ができます。DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。
    用途端子台への接続。材質銅、ポリプロピレン全長(mm)15.2寸法L(mm)15.2外径(Φmm)0.9内寸(mm)0.8寸法P(mm)8