カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
「dtreh-lr0」の検索結果
特価

スーパーリールバンド リール
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881巻当日出荷金属に似た特性を持ち、屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。用途架線、交通信号など屋外での長期使用に。材質ポリアセタール(POM)ロック爪部:ステンレス(SUS302)色黒使用温度範囲(℃)-59~85
スーパーリールバンドキット
PANDUIT(パンドウイット)¥179,800税込¥197,7801箱(10個)15日以内出荷リールストラップ(DTREH-LR0)とヘッド(DTHEH-Q0)のキット品です。 柔軟性に優れており、ケーブルになじみ易く横ズレを防ぎます。 耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。 屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。材質ポリアセタール(POM)質量(g)600使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外
スーパーリールバンド ヘッド
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(25個)当日出荷柔軟性に優れており、ケーブルになじみ易く横ズレを防ぎます。 耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。 屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。