カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- コクヨ(21)
- PMC(9)
- 東洋技研(7)
- pewag(3)
- 東芝キヤリア(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- イーグルクランプ(2)
- TRUSCO(2)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- イスカル(1)
- omron(オムロン)(1)
- ホンダ(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- マルケイ(国際化工)(1)
- アキュレイト(1)
- 二葉製作所(1)
- SK11(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「e-189」の検索結果
特価

自在ブッシュ
PANDUIT(パンドウイット)¥17,980税込¥19,7781巻23日以内出荷柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。はめ込み方式なので簡単に取付できます。接着剤を使って固定することもできます。用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。幅(mm)7.5高さ(mm)7.6長さ(m)30.5使用温度範囲(℃)-40~50適合板厚(mm)3.7~4.8RoHS指令(10物質対応)対応推奨板厚(mm)3.7~4.8
粘着剤付き自在ブッシュ
PANDUIT(パンドウイット)¥18,980税込¥20,8781巻23日以内出荷内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。幅(mm)7.5高さ(mm)7.6長さ(m)30.5使用温度範囲(℃)-40~50適合板厚(mm)3.7~4.8RoHS指令(10物質対応)対応推奨板厚(mm)3.7~4.8