カテゴリ

  • 電気材料(11)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(6)
  • VISHAY(33)
  • KOA(18)
  • Thermo Fisher Scientific(14)
  • TDK(13)
  • MICROCHIP(13)
  • RS PRO(13)
  • SMC(12)
  • エレコム(11)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • アズワン(10)
  • 大阪魂(10)
  • セイニチ(生産日本社)(6)
  • AMPHENOL(6)
  • Festo(6)
  • ニチコン(5)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(5)
  • JST(日本圧着端子製造)(4)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-8 袋」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(100本)ほか
当日出荷から95日以内出荷
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1袋(1000本)
当日出荷から100日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
太径用シールドプラグ PANDUIT(パンドウイット)太径用シールドプラグPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
77,980税込85,778
1袋(100個)
当日出荷
ケーブル外径7.6mmまでに対応したシールドプラグです。カテゴリ5eからカテゴリ6aまでのSTPケーブルに対応しています。
用途工場や病院などを含めたフィールドでのプラグ成端に。種類カテゴリ5e、6、6aトラスコ品番785-2266材質サーモプラスチックりん青銅質量(g)440使用温度範囲(℃)-10~60外径(Φmm)1.19まで(絶縁体)適合ケーブルSTP適合工具MPT5-8AS、MPT5E被覆外径(mm)(外被覆)Φ6.4~7.6導体外径(Φmm)AWG23-24より線および単線
結束バンド パンタイ PANDUIT(パンドウイット)結束バンド パンタイPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1袋(1000本)
当日出荷から15日以内出荷
用途ケーブルなどの結束
細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ5e) PANDUIT(パンドウイット)細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ5e)PANDUIT(パンドウイット)
15,980税込17,578
1袋(100個)
当日出荷
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。2500回の嵌合サイクルをクリアしました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。
用途CAT5E通信用コネクタ仕様成端補助工具:SGPTトラスコ品番145-4800質量(g)229種類カテゴリ5e使用温度範囲(℃)-10~60適合ケーブルAWG28の単線およびより線圧着工具MPT5-8AS、MPT5E被覆外径(mm)Φ3.51~Φ4.11のUTP導体外径(Φmm)AWG28の単線およびより線絶縁体外径(mm)最大:0.69プラグタイプRJ45
ハーネスボードアクセサリ ワイヤーエンドホルダー PANDUIT(パンドウイット)ハーネスボードアクセサリ ワイヤーエンドホルダーPANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798
1袋
当日出荷
ワイヤーの増減は上部から簡単にできますが、横方向への動きはしっかりと保持します。ハーネスの組立中、ワイヤーの端末を固定できます。
用途ハーネス組立における、ケーブル端末の固定。材質アセタールトラスコ品番731-6020高さ(mm)31質量(g)272使用温度範囲(℃)-40~90縦(mm)9.4横(mm)19.6ケーブル0.08~1.25使用場所屋内使用ねじM4
仮止めタイプ ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)仮止めタイプ ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
1,798税込1,978
1袋(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ AWG28単線・撚線 1000個入り PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ AWG28単線・撚線 1000個入りPANDUIT(パンドウイット)
149,800税込164,780
1袋(1000個)
5日以内出荷
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。CAT5E通信用コネクタ。
仕様【導体外径】AWG28の単線およびより線使用温度範囲(℃)-10~60被覆可能外径(Φmm)3.51~4.11のUTPコード194-9947適合ケーブルAWG28の単線およびより線圧着工具MPT5-8AS、MPT5E適合工具【成端補助】SGPTアズワン品番64-5034-95プラグタイプRJ45カテゴリーカテゴリ5e絶縁体外径(Φmm)最大0.69
耐熱耐候性ナイロン66結束バンド PANDUIT(パンドウイット)耐熱耐候性ナイロン66結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
14,980税込16,478
1袋(1000本)
当日出荷
特性耐候、耐熱
カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグPANDUIT(パンドウイット)
11,980税込13,178
1袋(100個)
当日出荷
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。 コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。 コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。
用途CAT5E通信用コネクタ仕様成端補助工具:SGPTトラスコ品番194-9948質量(g)173径(Φmm)(外被覆)3.09~3.30使用温度範囲(℃)-10~60規格CAT5e適合ケーブルAWG30のより線圧着工具MPT5-8AS、MPT5E使用場所屋内プラグタイプRJ45絶縁被覆外径(Φmm)(最大)0.53
カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ AWG30撚線 1000個入り PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ AWG30撚線 1000個入りPANDUIT(パンドウイット)
149,800税込164,780
1袋(1000個)
30日以内出荷
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。CAT5E通信用コネクタ。
仕様【導体外径】AWG30のより線使用温度範囲(℃)-10~60被覆可能外径(Φmm)3.09~3.30コード194-9949適合ケーブルAWG30のより線圧着工具MPT5-8AS、MPT5E適合工具【成端補助】SGPTアズワン品番64-5034-96プラグタイプRJ45カテゴリーカテゴリ5e絶縁体外径(Φmm)最大0.53