カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
色
  • 色ブラック(2)
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • パトライト(PATLITE)(3)
  • トップ工業(6)
  • CHINO(チノー)(3)
  • EIKO(栄工舎)(47)
  • Jabra(10)
  • KTC(6)
  • LENOX(レノックス)(3)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • ParkerTAIYO(4)
  • イスカル(5)
  • サンドビック(6)
  • トンボ鉛筆(3)
  • ナカバヤシ(3)
  • ピーコック魔法瓶工業(3)
  • 大洋ツール(41)
  • 大見工業(3)
  • 第一ツール(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ehs」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイマウント 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント 耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。 耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。 結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定します。
    用途結束バンドの固定材質耐候性ナイロン66色黒高さ(mm)15.5使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)3.6~12.7使用場所屋内・屋外
  • タイマウント 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1袋
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
    用途結束バンドの固定。材質耐候性ナイロン66色黒高さ(mm)15.5使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)3.6~12.7使用場所屋内外
  • 固定具 ラッシングタイ用マウンティングクリップ PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 ラッシングタイ用マウンティングクリップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥299,800税込¥329,780
    1箱(1000個)
    20日以内出荷
    バックル付のラッシングタイをクランプタイプの結束バンドとして使用することができます。
    用途ラッシングタイのクランプ固定材質耐候性ナイロン66質量(g)259使用温度範囲-60~85℃固定方法M6ネジ適合バンド幅(mm)ラッシングタイ幅12.7mmタイプの結束バンド使用場所屋内外
phs特集
  • おすすめ人気ランキング
  • phs
  • hsw