カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • KITO(キトー)(685)
  • 富士電機(21)
  • SMC(8)
  • サンドビック(4)
  • イスカル(3)
  • QSP(3)
  • SCHURTER(3)
  • アライドテレシス(3)
  • カーメックス(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • Thermo Scientific(2)
  • BOSE(ボーズ)(2)
  • GATOR Case(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • GSユアサ(1)
  • 近藤製作所(1)
  • CROPS(クロップス)(1)
  • ALPS TOOL(アルプスツール)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「er-q」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュブル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    プッシュブル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。 一体型ブーツのシンプル設計です。 高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけで抜けない構造)
    仕様両端LCデュプレックス材質フェルール:ジルコニア、ブーツ:合成樹脂、ハウジング:合成樹脂、デュプレックスクリップ:合成樹脂、ダストキャップ:合成樹脂幅(mm)12.95色ケーブル・ブーツ:アクア高さ(mm)9.02使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)32縦(mm)51.27ケーブル外径(Φmm)1.6曲げ半径(mm)最小32(長時間:最小16)挿抜耐久500回減衰量(dB)26以上
  • プッシュプル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    プッシュプル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけで抜けない構造です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。
    用途光ファイバー通信に。トラスコ品番194-9258色ケーブル:アクアタイプOM3長さ(m)10芯数2外径(mm)1.6減衰量(dB)反射:>26dBケーブル径(Φmm)1.6ファイバータイプライザーケーブルタイプ1.6mm
  • プッシュブル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    プッシュブル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    9日以内出荷
    クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。一体型ブーツのシンプル設計です。高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけで抜けない構造)
    用途光ファイバー通信に。仕様両端LCデュプレックス幅(mm)12.95材質/仕上フェルール:ジルコニア、ブーツ:合成樹脂、ハウジング:合成樹脂、デュプレックスクリップ:合成樹脂、ダストキャップ:合成樹脂色アクア高さ(mm)9.02タイプOM3使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)32縦(mm)51.27難燃性ライザー(OFNR)ケーブル外径(Φmm)1.6挿入損失(dB)最大0.15減衰量(dB)26以上
  • Quick-Build Grid WASHER PANDUIT(パンドウイット)

    Quick-Build Grid WASHER

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(50個)
    20日以内出荷
    仕様Quick-Buildハーネスボードシステム用 取替え用ワッシャー材質アセタール質量(g)10
  • プッシュプル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    プッシュプル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1箱(10本)
    94日以内出荷
    クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。一体型ブーツのシンプル設計です。高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけでは抜けない構造)
    用途光ファイバー通信に。材質フェルール:ジルコニア、ブーツ:合成樹脂、ハウジング:合成樹脂、デュプレックスクリップ:合成樹脂、ダストキャップ:合成樹脂幅(mm)12.95色【ケーブル・ブーツ】アクア高さ(mm)9.02外径(Φmm)1.6最小曲げ半径(mm)【ケーブル】32(長時間最小16)芯数2縦(mm)51.27減衰量(dB)>26挿抜耐久(回)500