カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
「fx2erlnlnsnm003」の検索結果

光ファイバーOM3パッチコード 両端LC
PANDUIT(パンドウイット)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。用途光ファイバー通信に色ケーブル:アクアタイプOM3使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)32難燃性ライザーケーブル外径(Φmm)1.6挿入損失(dB)最大0.15減衰量(dB)26以上変換タイプオス - オス