カテゴリ

  • 電気材料(11)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • MAZDA(マツダ)(33)
  • ホンダ(23)
  • 福井クラフト(14)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • TRUSCO(11)
  • WURTH ELEKTRONIK(11)
  • エスコ(10)
  • サンドビック(9)
  • 新ダイワ(9)
  • 椿本チエイン(9)
  • KHK(小原歯車工業)(8)
  • イマオコーポレーション(6)
  • NTN(エヌティーエヌ)(6)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(5)
  • ニッサン(5)
  • brembo(5)
  • ムラテックKDS(4)
  • 日本緑十字社(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g318」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
    用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
  • 熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ

    PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1袋(5本)
    当日出荷から95日以内出荷
    機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。
    材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~135定格電圧(V)600収縮率(%)50
  • ステンレススチールバンド MLTシリーズ ライトヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレススチールバンド MLTシリーズ ライトヘビータイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(50本)
    当日出荷から95日以内出荷
    強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
    色シルバー引張強度(N)1112
  • タックタイ用タイマウント ゴム系粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ用タイマウント ゴム系粘着テープ付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥29,980税込¥32,978
    1袋
    当日出荷
    タックタイ専用のタイマウントです。 通信ケーブルの固定と保護に最適です。 ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
    用途タックタイの固定材質ナイロン66使用温度範囲-29~49℃固定方法粘着テープ適合幅(mm)(タックタイ)8.4~19.1寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6最大静荷重(g)173使用場所屋内
  • 自在ブッシュ 溝付き・定尺タイプ 難燃性 白 PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ 溝付き・定尺タイプ 難燃性 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(100本)
    当日出荷から95日以内出荷
    はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 難燃性タイプです。
    用途ケーブルの保護。仕様UL94V-0材質難燃性ナイロン66長さ(m)0.323使用温度範囲(℃)-40~65使用場所屋内
  • 自在ブッシュ 溝付き・定尺タイプ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ 溝付き・定尺タイプ ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
    用途ケーブルの保護。材質ナイロン66長さ(mm)323色ナチュラル使用温度範囲(℃)-40~65使用場所屋内
  • 自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥25,980税込¥28,578
    1巻
    当日出荷から95日以内出荷
    柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
    用途ケーブルの保護。色ナチュラル長さ(m)30.48使用場所屋内
  • 固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥169,800税込¥186,780
    1箱(1000個)
    当日出荷から95日以内出荷
    用途ケーブルなどの固定
  • 肉厚タイプ熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット)

    肉厚タイプ熱収縮チューブ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥9,898税込¥10,888
    1袋(5本)
    当日出荷から30日以内出荷
  • スタストラップ ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(500本)
    当日出荷から30日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
    用途ケーブルの結束。材質ナイロン66使用場所屋内
  • スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) 黒 PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) 黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥11,980税込¥13,178
    1巻
    翌々日出荷
    電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
    用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。仕様UL94V-0トラスコ品番731-5627材質難燃性ポリエチレン厚さ(mm)0.8色黒質量(g)318長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-20~75範囲(mm)(束線径)1.5~Φ3.2最大結束径(Φmm)3.2チューブ外径(Φmm)3.2チューブ内径(Φmm)1.7使用場所屋内