カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(1)
  • BEAMS(ビームス)(7)
  • CKD(10)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • ONK(オーエヌ工業)(35)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(5)
  • SMC(4)
  • イマオコーポレーション(5)
  • エスコ(4)
  • スバル(13)
  • タカチ電機工業(4)
  • トヨタ(8)
  • ニッサン(11)
  • パール金属(6)
  • ホンダ(48)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • ラムマウント(4)
  • リケン(9)
  • 光(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g431」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カテゴリ6シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット)
    グレー
    ブラック
    イエロー
    レッド
    オレンジ
    ブルー
    パープル
    +1

    カテゴリ6シールドパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。
    用途カテゴリ6A/6シールドパッチコード。使用温度範囲(℃)-10~60
  • レーザープリンタ用セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット)

    レーザープリンタ用セルフラミネートラベル

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(1000枚)
    当日出荷から95日以内出荷
    電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
  • ナイロン結束バンド ハイパーV (耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド ハイパーV (耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(100本)
    当日出荷
    上下にロック爪が2つ付いたユニークな2ウェッジロックデザインです。ストラップがヘッドに横から挿入されるので、ヘッドが突出せず、束線が小さく仕上がります。セレーションがストラップの両面についているため、柔軟性があり異形の束線に馴染みます。非常に強いループ引張強度で、束線を強く束線を強く締め付けられます。
    用途ケーブル、電線の結束。材質耐候性ナイロン66幅(mm)8.9厚さ(mm)1.9色黒使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)712使用場所屋内・屋外用特性耐候
  • 熱収縮チューブ カイナー PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ カイナー

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥119,800税込¥131,780
    1袋(25本)
    当日出荷から95日以内出荷
    半硬質で高い耐熱性を備えています。 耐薬品性や耐摩耗性に優れています。 高温もしくは濃い溶剤の下でワイヤーやコネクタの保護、ストレーンリリーフをします。 熱導線の絶縁に適しています。
    材質ポリフッ化ビニリデン樹脂長さ(mm)1219色透明使用温度範囲(℃)-55~175定格電圧(V)600収縮温度176℃収縮率(%)50
  • 粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率4:1 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率4:1 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱
    当日出荷から翌々日出荷
    水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 凹凸の多い製品の保護に適しています。収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。
    用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。材質粘着剤付ポリオレフィン長さ(mm)1219色黒使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度121℃収縮率(%)25UL規格UL224VW-1相当品(粘着剤を除く)特性柔軟性MIL規格AMS-DTL-23053耐電圧(V)600