カテゴリ

  • 電気材料(8)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • ELPA(3)
  • TRUSCO(3)
  • SUS(エスユーエス)(3)
  • ヤマニパッケージ(3)
  • オーム電機(2)
  • サンワサプライ(2)
  • タカギ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 光(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • パール金属(2)
  • ハゼット(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • SUN(2)
  • SUNSTAR(サンスター)(2)
  • ラムマウント(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • PROST's(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g703」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ 難燃性白 PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ 難燃性白

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥9,698税込¥10,668
    1巻
    当日出荷から20日以内出荷
    柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 難燃性タイプです。UL94V-0の材料を使用しています。
    用途ケーブルの保護。仕様UL94V-0材質難燃性ポリエチレン色白長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-20~75使用場所屋内
  • 自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥8,598税込¥9,458
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 酸性雨、紫外線に強い材質です。
    用途ケーブルの保護。色黒長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋外
  • 自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ 難燃性白 PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ 難燃性白

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻
    当日出荷
    柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 難燃性タイプです。UL94V-0の材料を使用しています。
    用途ケーブルの保護。仕様UL94V-0材質難燃性ポリエチレン色白長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-20~75使用場所屋内
  • 粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率2.5:1 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率2.5:1 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱
    当日出荷から95日以内出荷
    水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 収縮後、半硬質になります。凹凸が多い製品の保護に適しています。 収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。
    用途過酷な環境での凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所で。コネクタと電線の繋ぎ部分に。耐電圧(V)600
  • 自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,998税込¥6,598
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
    用途ケーブルの保護。材質ポリエチレン色ナチュラル長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋内
  • 自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥7,398税込¥8,138
    1巻
    当日出荷から95日以内出荷
    柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
    用途ケーブルの保護。色ナチュラル長さ(m)30.48使用場所屋内
  • 自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥8,898税込¥9,788
    1巻
    当日出荷から20日以内出荷
    柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 酸性雨、紫外線に強い材質です。
    用途ケーブルの保護。材質耐候性ポリエチレン色黒使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋外
  • ナイロン結束バンド 緑 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 緑

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥6,998税込¥7,698
    1袋
    当日出荷から95日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色緑使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内