カテゴリ

  • 電気材料(10)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • be quiet!(10)
  • BOSCH(ボッシュ)(11)
  • DAYTONA(デイトナ)(15)
  • IDEM(12)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • NTB(11)
  • Qlight(44)
  • Seeed Studio(8)
  • SMC(17)
  • SPARKFUN(18)
  • Xiaomi(9)
  • エレコム(82)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(20)
  • テンパール工業(13)
  • ホンダ(1,771)
  • ミヤコ(8)
  • 三菱ふそう(33)
  • 太陽技研(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gbl」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カテゴリ6 モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 モジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(1個)
    当日出荷
    Cat6対応のモジュラージャックです。 AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで、施工ミスを防止します。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。
    用途カテゴリ6通信用コネクタ仕様AWG22~26の単線およびより線ケーブルを成端可能質量(g)8.7使用温度範囲(℃)-10~65規格CAT6適合ケーブルAWG22~26の単線またはより線被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
  • カテゴリ6A モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A モジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能な、Cat6Aモジュラージャックです。 100%工場検査合格品です。 製品上部に品質管理の番号の刻印があります。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。
    用途カテゴリ6A通信用コネクタ。質量(g)9
  • モジュラージャック TGタイプ(カテゴリ5e) PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラージャック TGタイプ(カテゴリ5e)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。一括圧接により施工が簡単です。
    用途カテゴリ5eLAN配線用仕様成端工具:EGJT-1(別売)高さ(mm)18.06質量(g)10種類CAT5E/UTP使用温度範囲(℃)-10~65縦(mm)38.15横(mm)15.87適合ケーブルAWG22~26の単線または撚り線被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52カテゴリーカテゴリ5E
  • カテゴリ6 シャッター付モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 シャッター付モジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。 シャッター付きなので未使用の時の埃等の侵入を防ぎます。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します AWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。
    用途カテゴリ6通信用コネクタ仕様AWG22~26の単線または撚り線材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型質量(g)9種類カテゴリ6使用温度範囲(℃)-10~65使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
  • カテゴリ6A シャッター付モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A シャッター付モジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。 シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 ケーブルの撚り戻しが極限まで抑えられる構造です。
    用途カテゴリ6A通信用コネクタ仕様AWG22~26の単線または撚り線材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型質量(g)9種類カテゴリ6A使用温度範囲(℃)-10~65使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
  • カテゴリ5E 耐腐食性モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E 耐腐食性モジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    ジェルとポリマー素材が腐食環境からコンタクトを保護し、長期にわたり性能を改善します。 AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。
    用途カテゴリ5E通信用コネクタ。使用場所屋内
  • モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ6) PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ6)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
    用途カテゴリ6LAN配線用高さ(mm)18.28質量(g)6.95種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65縦(mm)15.87横(mm)38.16適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線被覆外径(mm)Φ3.046からΦ4.699を設定導体外径(Φmm)ΦAWG28の単線・撚線、ΦAWG30の単線絶縁体外径(mm)Φ最大0.635カテゴリーカテゴリ6
  • モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ5e) PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ5e)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
    用途カテゴリ5ELAN配線用高さ(mm)18.28質量(g)6.95種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65縦(mm)15.87横(mm)38.09適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線被覆外径(mm)Φ3.046~Φ4.699を設定導体外径(Φmm)ΦAWG28の単線・撚線、ΦAWG30の単線絶縁体外径(mm)Φ最大0.635カテゴリーカテゴリ5e
  • カテゴリ5E モジュラージャック(24個パック・黒) PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E モジュラージャック(24個パック・黒)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥46,980税込¥51,678
    1式(24個)
    13日以内出荷
    キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止。 100%性能テスト済みです。 一括圧接により施工が簡単でスピーディにできます。 成端工具(EGJT)はCAT6Aジャック、CAT5E/CAT6/CAT6Aシールドジャックと共用できます。 UTPケーブル用モジュラージャック カテゴリ6用 TGタイプ キャップ部分に結線順序シール付き
    規格Cat.5e
  • カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 48ポート PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 48ポート

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    当日出荷
    カテゴリ6Aモジュラージャック(CJ6X88TGTGBL)と48ポートパッチパネル枠(CPP48WBLY)のキット品です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
    用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント仕様48ポート2Uトラスコ品番829-1256材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S色黒質量(g)401.8使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×22.4×88.1
LAN製品カテゴリ