カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- 三菱ふそう(37)
- 日東工業(31)
- MAZDA(マツダ)(9)
- ホンダ(3)
- アライドテレシス(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- NACHI(不二越)(2)
- 日野自動車(2)
- ラスタバナナ(2)
- GRACE ENGINEER’S(2)
- D.A.D(GARSON)(1)
- ParkerTAIYO(1)
- スバル(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- Pivot(1)
- SP忠男(1)
- ミツビシ(1)
- ブランドをもっと見る
「ge52」の検索結果

自在ブッシュ 溝付き・定尺タイプ ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥12,980税込¥14,2781袋当日出荷から翌々日出荷はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。用途ケーブルの保護。材質ナイロン66長さ(mm)323色ナチュラル使用温度範囲(℃)-40~65使用場所屋内
自在ブッシュ 溝付き・定尺タイプ 難燃性 白
PANDUIT(パンドウイット)¥13,980税込¥15,3781袋(100本)当日出荷から95日以内出荷はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 難燃性タイプです。用途ケーブルの保護。仕様UL94V-0材質難燃性ナイロン66長さ(m)0.323使用温度範囲(℃)-40~65使用場所屋内