カテゴリ
- 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
「gee99f」の検索結果

自在ブッシュ(粘着剤付・ロールタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1巻当日出荷内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。材質ポリエチレン(PE)長さ(m)30.48使用温度範囲-40~50℃
自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥7,398税込¥8,1381巻当日出荷から95日以内出荷柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。用途ケーブルの保護。色ナチュラル長さ(m)30.48使用場所屋内
自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥8,598税込¥9,4581巻当日出荷から翌々日出荷柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 酸性雨、紫外線に強い材質です。用途ケーブルの保護。色黒長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋外
自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ 難燃性白
PANDUIT(パンドウイット)¥9,998税込¥10,9981巻当日出荷柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 難燃性タイプです。UL94V-0の材料を使用しています。用途ケーブルの保護。仕様UL94V-0材質難燃性ポリエチレン色白長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-20~75使用場所屋内
自在ブッシュ(粘着剤付き・カットタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1袋(25本)当日出荷内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。 何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。 カット品の為、小作業に最適です。用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。 盤加工等で通線を行う場合の保護。長さ(mm)508