カテゴリ

  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ges62」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自在ブッシュ(粘着剤付・ロールタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ(粘着剤付・ロールタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1巻
    当日出荷
    内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。
    用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。材質ポリエチレン(PE)長さ(m)30.48使用温度範囲-40~50℃
  • 自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥6,498税込¥7,148
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
    用途ケーブルの保護。材質ポリエチレン色ナチュラル長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋内
  • 自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ 難燃性白 PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ 難燃性白

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,598税込¥6,158
    1巻
    当日出荷から20日以内出荷
    柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 難燃性タイプです。UL94V-0の材料を使用しています。
    用途ケーブルの保護。仕様UL94V-0材質難燃性ポリエチレン色白長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-20~75使用場所屋内
  • 自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,998税込¥6,598
    1巻
    当日出荷から20日以内出荷
    柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 酸性雨、紫外線に強い材質です。
    用途ケーブルの保護。材質耐候性ポリエチレン色黒使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋外
ケーブル収納・配線カテゴリ