カテゴリ

  • 電気材料(7)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(3)
  • ネグロス電工(5)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • アックスブレーン(1)
  • エスコ(1)
  • 仁礼工業(1)
  • JTC(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gs2b panduit」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手動結束工具 PANDUIT(パンドウイット)

    手動結束工具

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    切り口は面一に処理されるため、安全に作業を行うことができます。使用者が手動で締め付けて強度を決めてカットします。GS2Bタイプは20年以上人気のある定番としてご使用いただいております。 適切な締付け強度に達したら、工具を90度ひねる事でバンドの余長を切断します。
    用途結束バンドの締め付けと切断に。仕様ナイロン結束バンド専用材質プラスチック長さ(mm)74.6幅(mm)155質量(g)77
  • 結束バンド用 メタル製手動式結束工具 締め付け強度設定付 PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド用 メタル製手動式結束工具 締め付け強度設定付

    PANDUIT(パンドウイット)
    37,980税込41,778
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    作業者の手にかかる切断時の衝撃を最小化 人間工学に基づいた設計で、握りやすく、安全且つ迅速に結束作業が可能 引き金を引くと、予め設定した強度で締め付けて切断 ハウジングが金属製で頑丈
    質量(g)524
  • 手動式結束工具(ナイロン結束バンド専用) PANDUIT(パンドウイット)

    手動式結束工具(ナイロン結束バンド専用)

    PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1丁
    当日出荷
    常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。
    用途結束バンドの締め付けと切断に。
  • 結束工具用ホルダー PANDUIT(パンドウイット)

    結束工具用ホルダー

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,498税込9,348
    1個
    20日以内出荷
    結束工具用ホルダーです。耐久性を考え革製になります。簡単にベルト装着が可能です。
    用途結束工具ホルダー。仕様(結束工具)GTS、GTSL、GS2B、GS2BL、GTH、GS4H、GS4EH、ST3EH、GS4MT用トラスコ品番825-7434材質革リベット質量(g)113
  • GS2B・GS2BL用替え刃 PANDUIT(パンドウイット)

    GS2B・GS2BL用替え刃

    PANDUIT(パンドウイット)
    25,980税込28,578
    1箱(5個)
    95日以内出荷
    質量(g)23適合工具GS2B、GS2BL
  • スーパーグリップ結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    29,980税込32,978
    1セット(10000本)
    翌々日出荷
    プロ仕様の電気工事用結束バンドです。 ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。 ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。
    用途ケーブル、ワイヤー等の結束・固定仕様CEマーキング:あり、CSA認証:あり、結束バンド幅:ミニチュア幅、環境:プレナム、表示領域:なし、プレナム性能:あり(AH-2)、取り外し可:不可、UV耐性:不可材質ナイロン長さ(mm)79幅(mm)2.3、(ヘッド)4.6厚さ(mm)0.8ナチュラル高さ(mm)(ヘッド)2.9規格UL 62275準拠(Type 2・21):あり、UL Listed 認証 (File #E56854):あり、UL Recognized 認証(File #E56854):ありグレード(材質)ポリイミド PA最大結束径(Φmm)17連続使用温度(℃)-60~85(-76~185°F)固定方法その他難燃性V-2最小結束径(Φmm)0.8推奨適合工具GTS-E・GS2B-E・PTS・PPTS・STS2ロックロック爪作業温度範囲(℃)-20~0(-4°F~- 32°F)ループ引張強度N(LBS)80(18)
  • 手動式結束工具用テンションロッキングキット PANDUIT(パンドウイット)

    手動式結束工具用テンションロッキングキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,898税込3,188
    1個
    欠品中
    締め付け強度を固定できます。
    用途結束工具の締め付け強度固定トラスコ品番148-7256適合機種GTS-E、GTH-E、GS2B-E、GS4H-E、GS4EH-E質量(g)24
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱耐候性黒 BTシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱耐候性黒 BTシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    56,980税込62,678
    1袋(1000本)
    31日以内出荷
    耐紫外線性、耐熱性に優れており、屋内外で使用できます。ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。ケーブルなどの結束に。
    材質耐熱性耐候ナイロン6.6、ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-60~115機能耐熱性・耐候性