カテゴリ

  • 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • BIGM(丸山製作所)(91)
  • CKD(45)
  • 三菱マテリアル(12)
  • THK(9)
  • ウェルコムデザイン(6)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • Pico Technology(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • オーム電機(2)
  • ネグロス電工(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
  • MICRO(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • brembo(2)
  • 小野測器(1)
  • 共栄プラスチック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gs2b」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結束バンド用 メタル製手動式結束工具 締め付け強度設定付 PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド用 メタル製手動式結束工具 締め付け強度設定付

    PANDUIT(パンドウイット)
    37,980税込41,778
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    作業者の手にかかる切断時の衝撃を最小化 人間工学に基づいた設計で、握りやすく、安全且つ迅速に結束作業が可能 引き金を引くと、予め設定した強度で締め付けて切断 ハウジングが金属製で頑丈
    質量(g)524
  • 手動結束工具 PANDUIT(パンドウイット)

    手動結束工具

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    切り口は面一に処理されるため、安全に作業を行うことができます。使用者が手動で締め付けて強度を決めてカットします。GS2Bタイプは20年以上人気のある定番としてご使用いただいております。 適切な締付け強度に達したら、工具を90度ひねる事でバンドの余長を切断します。
    用途結束バンドの締め付けと切断に。仕様ナイロン結束バンド専用材質プラスチック長さ(mm)74.6幅(mm)155質量(g)77
  • 手動式結束工具用テンションロッキングキット PANDUIT(パンドウイット)

    手動式結束工具用テンションロッキングキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,898税込3,188
    1個
    欠品中
    締め付け強度を固定できます。
    用途結束工具の締め付け強度固定トラスコ品番148-7256適合機種GTS-E、GTH-E、GS2B-E、GS4H-E、GS4EH-E質量(g)24
  • スーパーグリップ結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    29,980税込32,978
    1セット(10000本)ほか
    3日以内出荷
    プロ仕様の電気工事用結束バンドです。 ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。 ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。
    用途ケーブル、ワイヤー等の結束・固定仕様CEマーキング:あり、CSA認証:あり、結束バンド幅:ミニチュア幅、環境:プレナム、表示領域:なし、プレナム性能:あり(AH-2)、取り外し可:不可、UV耐性:不可材質ナイロン長さ(mm)79幅(mm)2.3、(ヘッド)4.6厚さ(mm)0.8ナチュラル高さ(mm)(ヘッド)2.9規格UL 62275準拠(Type 2・21):あり、UL Listed 認証 (File #E56854):あり、UL Recognized 認証(File #E56854):ありグレード(材質)ポリイミド PA最大結束径(Φmm)17連続使用温度(℃)-60~85(-76~185°F)固定方法その他難燃性V-2最小結束径(Φmm)0.8推奨適合工具GTS-E・GS2B-E・PTS・PPTS・STS2ロックロック爪作業温度範囲(℃)-20~0(-4°F~- 32°F)ループ引張強度N(LBS)80(18)
  • 結束工具用ホルダー PANDUIT(パンドウイット)

    結束工具用ホルダー

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,498税込9,348
    1個
    20日以内出荷
    結束工具用ホルダーです。耐久性を考え革製になります。簡単にベルト装着が可能です。
    用途結束工具ホルダー。仕様(結束工具)GTS、GTSL、GS2B、GS2BL、GTH、GS4H、GS4EH、ST3EH、GS4MT用トラスコ品番825-7434材質革リベット質量(g)113