カテゴリ

  • 電気材料(12)
  • 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • ストロングホールド(3)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(1)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gs4mt」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GS4MT用交換用替え刃キット PANDUIT(パンドウイット)

    GS4MT用交換用替え刃キット

    PANDUIT(パンドウイット)
    21,980税込24,178
    1キットほか
    翌々日出荷から15日以内出荷
    GS4MT用のオプションパーツです。
  • ステンレスバンド専用工具GS4MT-E用交換用替え刃キット 手動式・締め付け強度設定可能タイプ用替刃キット PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレスバンド専用工具GS4MT-E用交換用替え刃キット 手動式・締め付け強度設定可能タイプ用替刃キット

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    ステンレスバンド専用工具GS4MT-Eの刃が使えなくなった際に刃のみ交換できます。
    用途ステンレスバンド専用工具GS4MT-Eの刃の交換トラスコ品番195-0448適合機種GS4MT-E長さ(mm)なし幅(mm)なし全長(mm)なしシルバー適合バンド幅(mm)なし適合バンドなし
  • ステンレスバンド専用工具 PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレスバンド専用工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    139,800税込153,780
    1丁
    当日出荷
    引き金を引くと、予め設定した強度で締め付けて切断します。作業者の手にかかる切断時の衝撃を最小にします。柔軟で滑り止め加工が施してあり、結束時の指や手への衝撃を和らげます。人間工学に基づいたグリップで、結束作業時に楽に力が入れられるデザインです。従来品の2段階設定から、GS4MT-Eは1段階で設定が完了します。
    用途MLTステンレスバンドの締め付けと切断にトラスコ品番147-5355長さ(mm)146幅(mm)200材質/仕上本体:プラスチック質量(g)546適合バンド幅(mm)4.3・6.4・7.9
  • 長尺ステンレスバンド切断用特殊治具 PANDUIT(パンドウイット)

    長尺ステンレスバンド切断用特殊治具

    PANDUIT(パンドウイット)
    55,980税込61,578
    1個
    20日以内出荷
    MLTタイプ長尺ステンレスバンド(MBH-TLR、MBH-MR、MBH-TLR316、MBH-MR316)切断用特殊治具です。 結束工具:GS4MTとともに使用します。
    用途ステンレスバンドの切断トラスコ品番828-1439材質スチール質量(g)27
  • ステンレススチールバンド MLTシリーズ スタンダートタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレススチールバンド MLTシリーズ スタンダートタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
  • ステンレススチールバンド MLTシリーズ ヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレススチールバンド MLTシリーズ ヘビータイプ

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1袋(50本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
  • ステンレススチールバンド MLTシリーズ ライトヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレススチールバンド MLTシリーズ ライトヘビータイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,898税込6,488
    1袋(50本)
    当日出荷から95日以内出荷
    強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
    シルバー引張強度(N)1112
  • コーティングステンバンド PANDUIT(パンドウイット)

    コーティングステンバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    13,980税込15,378
    1袋(50本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ポリエステルで全面コーティングされているため、束線を傷つけません。 ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。
    特性耐候
  • MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド SUS316 PANDUIT(パンドウイット)

    MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド SUS316

    PANDUIT(パンドウイット)
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷から95日以内出荷
    必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。 専用ヘッドとともに使用します。
    用途ケーブルの保持、固定材質SUS316使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
  • フルコーティング長尺ステンレスバンド SUS316 PANDUIT(パンドウイット)

    フルコーティング長尺ステンレスバンド SUS316

    PANDUIT(パンドウイット)
    21,980税込24,178
    1巻ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。 ストラップ全体がポリエステルでコーティングされているため、束線の被覆を傷つけません。 ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。
    用途ケーブルの保持、固定。
  • MLTタイプ アルミケーブルタイ PANDUIT(パンドウイット)

    MLTタイプ アルミケーブルタイ

    PANDUIT(パンドウイット)
    49,980税込54,978
    1箱(250本)ほか
    15日以内出荷から95日以内出荷
    独自のロッキングヘッドデザインで取り付けが簡単、しかも軽く柔軟性はバツグンです。 締めた後の外観もきれいに仕上げられます。 全てのエッジが面取りされているため安全です。
    材質アルミ使用温度範囲(℃)-80~538適合工具HTMT・ST2MT・GS4MT・RT2HT
  • 結束工具用ホルダー PANDUIT(パンドウイット)

    結束工具用ホルダー

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,498税込9,348
    1個
    20日以内出荷
    結束工具用ホルダーです。耐久性を考え革製になります。簡単にベルト装着が可能です。
    用途結束工具ホルダー。仕様(結束工具)GTS、GTSL、GS2B、GS2BL、GTH、GS4H、GS4EH、ST3EH、GS4MT用トラスコ品番825-7434材質革リベット質量(g)113
  • MLTタイプ ステンレスタイ SUS304 PANDUIT(パンドウイット)

    MLTタイプ ステンレスタイ SUS304

    PANDUIT(パンドウイット)
    64,980税込71,478
    1箱(250本)ほか
    30日以内出荷
    独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 すべてのエッジが面取りされているため安全です。
    材質SUS304使用温度範囲(℃)-60~538