カテゴリ
- 電気材料(17)
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- brembo(13)
- NOJIMA ENGINEERING(42)
- RS PRO(119)
- SAMTEC(50)
- SKF(日本エスケイエフ)(9)
- SPARKFUN(59)
- TELEMECANIQUE SENSORS(45)
- UNIFIX VORTEX(14)
- WEIDMULLER(9)
- WURTH ELEKTRONIK(32)
- タニコー(21)
- ノーリツ(245)
- ベストツール(17)
- ベッセル(10)
- ホンダ(33)
- ラムマウント(252)
- 三井陶器(23)
- 修理(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「gth」の検索結果
特価
関連キーワード

手動式結束工具GTH-E用替え刃
PANDUIT(パンドウイット)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷GTH-Eの切れ味が悪くなってしまった時に、プラスドライバー1本で簡単に交換できます。用途GTH-E用の替え刃トラスコ品番194-9891適合機種GTH-E質量(g)24
手動式結束工具(ナイロン結束バンド専用)
PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781丁当日出荷常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。用途結束バンドの締め付けと切断に。
ハイカットアダプタ
PANDUIT(パンドウイット)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷結束工具に装着する事で、余長を残して結束バンドをカットできます。用途結束工具用。付属品取付用ネジ1個、ネジゆるみ止め剤1個全長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)¥819~税込¥901~1袋(100本)ほか当日出荷から93日以内出荷電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1袋(50本)当日出荷から15日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。





+1
インラインタイ 耐候性
PANDUIT(パンドウイット)¥6,398~税込¥7,038~1袋(100本)当日出荷インライン結束バンドは、セレーションが外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されます。そのため、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。特性耐候
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥2,898~税込¥3,188~1袋(50本)当日出荷ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。仕様屋内用材質ナイロン66+ステンレス(SUS316)色ナチュラル使用温度範囲(℃)-59~85
耐候性ポリプロピレン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥3,998税込¥4,3981袋(50本)当日出荷「沿岸地域」「融雪剤を使用する寒冷地域」「酸性雨」など、塩化亜鉛が発生する地域の住宅やオフィスのソーラーパネル施工に最適です。材質耐候性ポリプロピレン
パンタイ クランプタイプ ナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(500本)当日出荷から7日以内出荷電線をパネル、壁、天井などに固定するときに使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束ができます。
インラインタイ 耐候性
PANDUIT(パンドウイット)¥5,298~税込¥5,828~1袋(100本)当日出荷インライン結束バンドは、セレーションが外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されます。そのため、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。材質耐候性ナイロン66(黒)寸法F(mm)20.8寸法D(mm)7.6寸法E(mm)14.1寸法B(mm)8.9寸法C(mm)1.7ループ引張強度規格値(N[kgf])552[56.3]推奨適合工具GTH、PTH特性耐候
手動式結束工具用テンションロッキングキット
PANDUIT(パンドウイット)¥2,898税込¥3,1881個欠品中締め付け強度を固定できます。用途結束工具の締め付け強度固定トラスコ品番148-7256適合機種GTS-E、GTH-E、GS2B-E、GS4H-E、GS4EH-E色黒質量(g)24
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋外用・耐候性
PANDUIT(パンドウイット)¥119,800税込¥131,7801箱(5袋×100本)19日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。用途ケーブルなどの結束に。幅(mm)7厚さ(mm)1.7色黒使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)534最小結束径(Φmm)4.8
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド(耐熱・耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥45,980~税込¥50,578~1箱(2袋×250本)ほか19日以内出荷耐紫外線性、耐熱性に優れており、屋内外で使用できます。ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。用途ケーブルなどの結束に。材質耐熱性耐候ナイロン6.6、ステンレス(SUS316)幅(mm)7厚さ(mm)1.7色黒タイプ耐熱性・耐候性使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)534最小結束径(Φmm)4.8推奨適合工具GTH-E、GS4H-E
結束工具用ホルダー
PANDUIT(パンドウイット)¥8,498税込¥9,3481個20日以内出荷結束工具用ホルダーです。耐久性を考え革製になります。簡単にベルト装着が可能です。用途結束工具ホルダー。仕様(結束工具)GTS、GTSL、GS2B、GS2BL、GTH、GS4H、GS4EH、ST3EH、GS4MT用トラスコ品番825-7434材質革リベット質量(g)113
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら