カテゴリ

  • 電気材料(7)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(2)
  • FYH(日本ピローブロック)(40)
  • LION (ライオン事務器)(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
  • SMC(9)
  • アイリスオーヤマ(9)
  • アズワン(6)
  • イトーキ(7)
  • エスコ(17)
  • オオイ金属(8)
  • カワグレ(7)
  • フローテック(8)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8)
  • ホンダ(29)
  • マクセル(8)
  • 旭精工(15)
  • 水本機械製作所(24)
  • 福井クラフト(12)
  • 西邦工業(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h316」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレススチールバンド MLTシリーズ ヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレススチールバンド MLTシリーズ ヘビータイプ

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1袋(50本)
    当日出荷から95日以内出荷
    強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
  • コーティングステンバンド PANDUIT(パンドウイット)

    コーティングステンバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1袋(50本)
    当日出荷から7日以内出荷
    ポリエステルで全面コーティングされているため、束線を傷つけません。 ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。
    特性耐候
  • ナイロン11コーティング ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン11コーティング ステンレススチールバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1袋
    当日出荷から95日以内出荷
    ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。 ナイロン11が表面にコーティングされているので、束線を傷つけません。 ナイロン11は自己消化性があり、ノンハロゲンです。異種金属間の絶縁ができます。塩水噴射に対して耐食性に優れています。
    用途ケーブルの保持、固定。材質SUS316ナイロン11使用温度範囲(℃)-40~140引張強度(N)1112使用場所屋内外特性耐食
  • マーカープレート PANDUIT(パンドウイット)
    シルバー
    ホワイト

    マーカープレート

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1袋ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。 バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。 刻印機で文字や記号を刻印して使用します。ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
    用途ケーブルなどの識別、表示。
  • ステンレス結束バンド フルコーティングステンバンド PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス結束バンド フルコーティングステンバンド

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット(50本)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束かつ強いループ引張強度を実現しています。すべてのエッジが面取りされているので安全です。
    用途過酷な環境でのケーブルなどの結束。材質ステンレススチール(SUS316)、ポリエステル幅(mm)7.9厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-40~150引張強度(N)1112使用場所屋内・屋外用
  • コーティングステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)

    コーティングステンレススチールバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥28,980税込¥31,878
    1袋
    9日以内出荷
    表面にナイロン11がコーティングされているため、束線を傷つけません。 異種金属間の絶縁ができます。塩水噴霧に対して耐食性に優れています。ナイロン11は自己消化性があり、ノンハロゲンです。
    用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番818-0318材質SUS316ナイロン11色シルバー、黒質量(g)551使用温度範囲(℃)-40~140寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)521×7.9×0.46最大結束径(Φmm)152引張強度(N)1112使用場所屋内外特性耐食
  • ナイロン11コーティング ステンレスタイ PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン11コーティング ステンレスタイ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥26,980税込¥29,678
    1袋(50本)
    30日以内出荷
    ナイロン11が表面にコーティングされているので、束線を傷つけません。 ナイロン11は自己消火性があり、ノンハロゲンです。 塩水噴射に対して耐食性に優れています。 異種金属の絶縁ができます。
    トラスコ品番100-5776材質ステンレス部分:SUS316 コーティング部分:ナイロン11質量(g)360使用温度範囲(℃)-40~140使用場所屋内外
  • フルコーティングステンレスタイ PANDUIT(パンドウイット)

    フルコーティングステンレスタイ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥28,980税込¥31,878
    1袋(50本)
    30日以内出荷
    極めて厳しい条件での使用に最適です。 ポリエステルコーティングされているので保護チューブを使用しないで直接ケーブルを結束できます。
    材質ステンレス部分:SUS316 コーティング部分:ポリエステル色黒使用温度範囲(℃)-40~150使用場所屋内・屋外