PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。
簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。
振動に強く緩みません。あらかじめカットされているので施工現場でカットする必要がありません。
カット面は丸く切断されているので、ケーブル、作業者を傷つけません。
用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン長さ(mm)178幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-17~93引張強度(N)(ループ)222