カテゴリ

  • 電気材料(9)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • タンガロイ(2)
  • オーム電機(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 摂津金属工業(1)
  • 日本紐釦貿易(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hls-15ro」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結束バンド タックタイ(ロールタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド タックタイ(ロールタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    LANケーブル及び光ファイバーケーブルを締め付けすぎる事なく結束する事ができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。必要な長さにカットできます。
    用途電線、ケーブル固定、結束。長さ(m)4.5幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)594材質(裏)ポリエチレン(PE)材質(表)ナイロン引張強度(N)222
  • タックタイ ロールタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ ロールタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    LANケーブルおよび光ファイバーケーブルを締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。振動に強く、緩むことがありません。必要な長さにカットして使用できるのでどんな束線径にも対応できます。
    用途電線、ケーブル固定、結束。長さ(m)4.5幅(mm)8.4厚さ(mm)2.5質量(g)30使用温度範囲(℃)-17~93ループ引張強度規格値(N[kgf])80
  • タックテープ(ロールタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    タックテープ(ロールタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,998税込3,298
    1巻(6.1m)
    当日出荷
    薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。
    用途電源ケーブル固定、結束。質量(g)54タイプ屋内用使用温度範囲(℃)‐18~104テープ幅(mm)19.1テープ長さ(m)6.1テープ厚さ(mm)0.9材質(表面/裏面)ナイロン/ポリエチレン
  • タックタイ ロールタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ ロールタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,998税込8,798
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。振動に強く緩みません。必要な長さにカットして使用できるので、どんな束線径にも対応ができ無駄がでません。
    用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン長さ(m)22.8幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-17~93引張強度(N)(ループ)222
  • 結束バンド タックテープ(ロールタイプ)1パック(10巻入) PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド タックテープ(ロールタイプ)1パック(10巻入)

    PANDUIT(パンドウイット)
    33,980税込37,378
    1セット(10巻)
    当日出荷
    材質表:ナイロン、裏:ポリエチレン(PE)長さ(m)10.6トラスコ品番124-8213幅(mm)19.1厚さ(mm)0.9質量(g)655
  • タックタイ ストリップタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ ストリップタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    799税込879
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。152mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
    用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン長さ(mm)152最大結束径(Φmm)38幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)25使用温度範囲(℃)-17~93引張強度(N)(ループ)222
  • 薄型固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    薄型固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    当日出荷
    スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
    材質ナイロン66使用箇所屋内
  • タックタイ用タイマウント ゴム系粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ用タイマウント ゴム系粘着テープ付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,698税込9,568
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    タックタイ専用のタイマウントです。 通信ケーブルの固定と保護に最適です。 ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
    用途タックタイの固定材質ナイロン66使用温度範囲-29~49℃固定方法粘着テープ適合幅(mm)(タックタイ)8.4~19.1寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6最大静荷重(g)173使用場所屋内
  • 結束バンドタックテープ(ロールタイプ) 1 巻 PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンドタックテープ(ロールタイプ) 1 巻

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,998税込7,698
    1パック
    当日出荷
    薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。簡単に取りはずし、再利用ができるのでケーブルの移設、増設、変更にも対応できます。柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけないです。必要な長さにカットでき、無駄なく使用できます。
    用途電線、ケーブル固定、結束トラスコ品番124-8211材質表:ナイロン、浦:ポリエチレン幅(mm)19.1厚さ(mm)0.9長さ(m)22.8使用温度範囲(℃)-18~104引張強度(N)178
関連キーワード
gls-1特集
  • おすすめ人気ランキング
  • gls-1