カテゴリ
- 電気材料(8)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- メディアカバーマーケット(2,197)
- BAHCO(バーコ)(38)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(21)
- Holstery(10)
- ジョー・プリンス竹下(9)
- CQ出版(7)
- HEICO(ハイコ)(7)
- BONDHUS(6)
- イスカル(5)
- 大阪魂(5)
- スーパーツール(4)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4)
- ニューマシン(4)
- 大洋ツール(4)
- 雅(4)
- Greeshow(4)
- 岩田製作所(3)
- タンガロイ(3)
- ブランドをもっと見る
「hls」の検索結果

結束バンド タックタイ(ロールタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷LANケーブル及び光ファイバーケーブルを締め付けすぎる事なく結束する事ができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。必要な長さにカットできます。用途電線、ケーブル固定、結束。幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)594長さ(m)4.5材質(裏)ポリエチレン(PE)材質(表)ナイロン引張強度(N)222
タックタイ ロールタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998~税込¥8,798~1巻当日出荷から翌々日出荷通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。振動に強く緩みません。必要な長さにカットして使用できるので、どんな束線径にも対応ができ無駄がでません。用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5長さ(m)22.8使用温度範囲(℃)-17~93引張強度(N)(ループ)222
タックタイ ストリップタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥799税込¥8791袋当日出荷から9日以内出荷通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。152mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン長さ(mm)152幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)25使用温度範囲(℃)-17~93最大結束径(Φmm)38引張強度(N)(ループ)222
タックタイ ストリップタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥1,498税込¥1,6481袋翌々日出荷から9日以内出荷通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。457mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン長さ(mm)457幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)75使用温度範囲(℃)-17~93最大結束径(Φmm)127引張強度(N)(ループ)222
タックタイ ストリップタイプ(UL認定)
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998税込¥3,2981袋当日出荷UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。457mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。用途ケーブルの結束。トラスコ品番818-0277材質ナイロン、ポリプロピレン長さ(mm)457幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5色黒質量(g)75使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)127引張強度(N)(ループ)222
タックタイ ストリップタイプ(UL認定)
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998税込¥2,1981袋当日出荷UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。305mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリプロピレン長さ(mm)305幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)50使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)81引張強度(N)(ループ)222
タックタイ ストリップタイプ(UL認定) マルーン
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998税込¥3,2981袋(10本)当日出荷UL認定品です。 通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 ミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。 ミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。用途電線、ケーブルの固定、結束トラスコ品番149-4737材質表:ナイロン、裏:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)457幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5色マルーン質量(g)74.8使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)127引張強度(N)222使用場所屋内
タックタイ ストリップタイプ(UL認定)
PANDUIT(パンドウイット)¥989~税込¥1,088~1袋当日出荷から翌々日出荷UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。 152mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリプロピレン長さ(mm)152幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)25使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)38引張強度(N)(ループ)222