カテゴリ
- 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- BRAHMS(178)
- GBRacing (ジービーレーシング)(6)
- IDEC(和泉電気)(4)
- INAX(LIXIL)(19)
- LEPLUS NEXT(10)
- MSソリューションズ(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- TDKラムダ(4)
- TOTO(5)
- アズワン(4)
- オークラ輸送機(7)
- ナカバヤシ(9)
- メディアカバーマーケット(64)
- 中林製作所(9)
- 土牛(5)
- 渡辺製作所[住設機器](30)
- ブランドをもっと見る
「hms」の検索結果
特価
関連キーワード

L字型ホール固定具 ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥8,998~税込¥9,898~1袋当日出荷から30日以内出荷22Φmm以上のL字型ホール穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することができます。 壁面から離して固定できるのでケーブル傷つけません。 固定方法はねじ止めです。用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66寸法(mm)(壁面からの距離)7.6色ナチュラル使用温度範囲-60~80℃適合バンド幅(mm)2.3~4.8mm使用場所屋内
L字型ホール固定具 M3ネジ止め ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥8,998税込¥9,8981袋当日出荷Φ22mm以上のホール穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することができます。 壁面から離して固定できるのでケーブルを傷つけません。固定方法はねじ止めです。用途ケーブルの保持、固定。材質ナイロン66色ナチュラル適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
L字型ホール固定具 M5ネジ止め
PANDUIT(パンドウイット)¥62,980税込¥69,2781袋(500個)15日以内出荷壁面から離して固定できるのでケーブル傷つけません。 固定方法はねじ止めです。用途ケーブルの保持、固定トラスコ品番100-2558材質ナイロン66寸法(mm)(壁面からの距離)7.6質量(kg)1色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~80固定方法M5ねじ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
ハーネスマウント 結束バンド2本用
PANDUIT(パンドウイット)¥119,800税込¥131,7801箱(1000個)15日以内出荷から30日以内出荷結束バンドとともに使用し、束線を固定。用途結束バンドとともに使用し、束線を固定使用場所屋内
ハーネス結束バンド固定具
PANDUIT(パンドウイット)¥44,980~税込¥49,478~1袋(1000個)ほか15日以内出荷から30日以内出荷結束バンドとともに使用し、束線を固定。用途結束バンドとともに使用し、束線を固定材質耐熱性ナイロン66高さ(mm)11.7使用温度範囲(℃)-60~115使用場所屋内
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら