カテゴリ
- 電気材料(8)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(3)
- ARCOL(OHMITE)(206)
- ARCOLECTRIC(64)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- CKD(19)
- IKO(日本トムソン)(129)
- KEMET(21)
- MAZDA(マツダ)(25)
- SMC(325)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(43)
- THK(19)
- TRUSCO(7)
- アイトス(8)
- イマオコーポレーション(10)
- エスコ(8)
- スリーハイ(8)
- バーテック(10)
- メディアカバーマーケット(31)
- 十川産業(10)
- ブランドをもっと見る
「hs25」の検索結果
特価
関連キーワード

ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1袋(250本)ほか当日出荷から93日以内出荷電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
タイマウント 耐候性
PANDUIT(パンドウイット)¥13,980税込¥15,3781箱(50個)当日出荷から93日以内出荷耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。 耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。 結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定します。用途結束バンドの固定材質耐候性ナイロン66色黒高さ(mm)15.5使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)3.6~12.7使用場所屋内・屋外
ネジ止めタイプ結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥5,698税込¥6,2681袋(50本)当日出荷電線をパネル、壁、天井等・屋内に固定するときに使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束できます。用途結束した電線の束をパネル、壁、天井等に固定する時に。屋内用。仕様ねじ止めタイプ色ナチュラル使用温度範囲(℃)-59~85
タイマウント 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥4,398~税込¥4,838~1袋当日出荷ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。用途結束バンドの固定。材質耐候性ナイロン66色黒高さ(mm)15.5使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)3.6~12.7使用場所屋内外
パンタイ クランプタイプ ナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(500本)当日出荷から7日以内出荷電線をパネル、壁、天井などに固定するときに使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束ができます。
ネジ止めタイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980~税込¥54,978~1箱(500本)当日出荷から100日以内出荷ケーブルの結束と固定が一気にできます。 シャーシ、パネルなどにケーブル固定するために使用します。 ねじ止めしてからでも結束できます。 ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。用途ケーブルの結束、固定
ナイロン結束バンド(ねじ止めタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥55,980税込¥61,5781箱(10袋×50本)19日以内出荷電線をパネル、壁、天井などに固定するときに使用します。ヘッドの部分が曲げやすくなっているのでクランプを固定してからでも結束ができます。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束、固定。材質ナイロン66色ナチュラル最小結束径(Φmm)1.6
スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱耐候性
PANDUIT(パンドウイット)¥99,980税込¥109,9781箱(500本)15日以内出荷スタッドボルトに押し込むだけで、簡単に固定ができます。 束線がスタッドの中心になるように結束できます。 スタッドに押し込んだ後、反時計方向に回すと外すことができます。 耐熱耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり屋外で使用できます。また、高温の環境下でも使用できます。用途ケーブルの結束とスタッドボルトへの固定材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)389幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9質量(kg)2色黒使用温度範囲(℃)-60~100最大結束径(Φmm)102引張強度(N)534使用場所屋内外
固定具 ラッシングタイ用マウンティングクリップ
PANDUIT(パンドウイット)¥299,800税込¥329,7801箱(1000個)20日以内出荷バックル付のラッシングタイをクランプタイプの結束バンドとして使用することができます。用途ラッシングタイのクランプ固定材質耐候性ナイロン66質量(g)259使用温度範囲-60~85℃固定方法M6ネジ適合バンド幅(mm)ラッシングタイ幅12.7mmタイプの結束バンド使用場所屋内外
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら