カテゴリ

  • 電気材料(15)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 日本製線(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「joq3h600」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CAT6ローゼットボックスキット シャッター付き 3個口白 PANDUIT(パンドウイット)

    CAT6ローゼットボックスキット シャッター付き 3個口白

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6シャッター付きジャックの組み込みキットになります。 Mini-Com(TM)ブランクモジュール(CMBIW-X)を使用すれば将来の拡張に備えてスペースを確保できます。 4個口の1箇所にブランクモジュールを取り付け、3個口になっています。 ブランクモジュールを取り外しますと4個口としてご使用いただけます。
    用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント種類CAT6仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8106質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~60ポート数3外径(Φmm)【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで設置場所屋内
  • CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 3個口白 PANDUIT(パンドウイット)

    CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 3個口白

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 Mini-Com(TM)ブランクモジュール(CMBIW-X)を使用すれば将来の拡張に備えてスペースを確保できます。 4個口の1箇所にブランクモジュールを取り付け、3個口になっています。 ブランクモジュールを取り外しますと4個口としてご使用いただけます。
    用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント種類CAT5Eトラスコ品番836-8103材質AWG22~26の単線または撚り線、ABS合成樹脂質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~60ポート数3外径(Φmm)【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで設置場所屋内
  • 6個口ローゼットキット PANDUIT(パンドウイット)

    6個口ローゼットキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    CAT6シャッター付きジャックの組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防塵機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、パッチケーブルの抜き差しがしやすくなっています。コンパクトで取扱いやすいデザインです。 カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。設置後でも開け閉めが容易です。 マグネットの性能が向上し、保持しやすくなりました。
    用途LAN配線タイプ熱可塑性仕様CEマーキング:なし長さ(mm)93.9幅(mm)129オフホワイト高さ(mm)30.5モジュールMini-Com(6個)奥行(mm)93.9ポート数6
  • CAT6スプリングシャッター付きローゼットキット カテゴリ6 PANDUIT(パンドウイット)

    CAT6スプリングシャッター付きローゼットキット カテゴリ6

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    モジュラージャック組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。
    用途情報コンセント。ボックス型LANコンセント。付属品マグネット、結束バンドトラスコ品番836-8105材質ABS合成樹脂幅(mm)53.46高さ(mm)24.89種類CAT6奥行(mm)66.04ポート数2
  • スプリングシャッター付きローゼットキット PANDUIT(パンドウイット)

    スプリングシャッター付きローゼットキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,898税込7,588特価
    1個
    当日出荷
    モジュラージャック組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。
    用途情報コンセント。ボックス型LANコンセント。付属品マグネット、結束バンドトラスコ品番836-8107材質ABS合成樹脂幅(mm)95.35高さ(mm)30種類CAT6奥行(mm)93.98ポート数4
  • カテゴリ6 シャッター付モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 シャッター付モジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。 シャッター付きなので未使用の時の埃等の侵入を防ぎます。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します AWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。
    用途カテゴリ6通信用コネクタ種類カテゴリ6仕様AWG22~26の単線または撚り線材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型質量(g)9使用温度範囲(℃)-10~65使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
  • CAT6Aローゼットボックスキット PANDUIT(パンドウイット)

    CAT6Aローゼットボックスキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
  • CAT6スプリングシャッター付きローゼットキット PANDUIT(パンドウイット)

    CAT6スプリングシャッター付きローゼットキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    仕様AWG22~26の単線または撚り線種類CAT6使用温度範囲(℃)-10~60ポート数1外径(Φmm)【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで設置場所屋内
  • CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 1個口白 PANDUIT(パンドウイット)

    CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 1個口白

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番836-8101
  • CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き PANDUIT(パンドウイット)

    CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
    用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント種類CAT6A仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8108質量(g)33.3使用温度範囲(℃)-10~60ポート数1使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
  • カテゴリ6JISプレート用ジャックキット PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6JISプレート用ジャックキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    モジュラージャックとアダプターのキット品です。 短い奥行で施工性が向上します。 標準的な壁用JISプレートに取付可能で、防塵用ばね式スライドシャッター付です。
    用途JISプレート用ジャックキット規格CAT6付属品カテゴリ6モジュラージャック(型番)CJ688TGIW材質アダプタ:(本体)ABS、合成樹脂、(スライドシャッター)ポリカーボネート、(バネ)鉄製バネ・コイル型モジュラージャkック:(ハウジング・コンタクトキャリア)ABS合成樹脂、(ターミネーション・キャップ)ポリカーボネート、合成樹脂、(プリント基板)ガラスエポキシ多層型、(プラグ接触部)リン青銅、(IDC部)リン青銅質量(g)12使用温度範囲(℃)‐10~65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×41.8×22.3
  • カテゴリ6 モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 モジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,698税込2,968
    1箱(1個)ほか
    当日出荷
    Cat6対応のモジュラージャックです。 AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで、施工ミスを防止します。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。
    用途カテゴリ6通信用コネクタ規格CAT6仕様AWG22~26の単線およびより線ケーブルを成端可能質量(g)8.7使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブルAWG22~26の単線またはより線被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
  • CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き PANDUIT(パンドウイット)

    CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
    用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント種類CAT6A仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8109質量(g)36.9使用温度範囲(℃)-10~60ポート数2使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
  • CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き PANDUIT(パンドウイット)

    CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
    用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント種類CAT6A仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8111質量(g)105使用温度範囲(℃)-10~60ポート数4使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
  • 48ポートモジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)

    48ポートモジュラーパッチパネル枠

    PANDUIT(パンドウイット)
    11,980税込13,178
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、STP、同軸、光モジュールを搭載可能です。 搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
    用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント材質ABS、合成樹脂、C.R.S