カテゴリ
- 電気材料(67)
- パソコン/周辺機器(37)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(1)
- MCC(松阪鉄工所)(271)
- TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](221)
- JUKI(161)
- 家庭化学(149)
- StarTech.com(95)
- BUFFALO(バッファロー)(91)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(58)
- 全国家庭用品卸商業協同組合(52)
- エスコ(43)
- VENTION(41)
- ダイケン(39)
- TakaraTec(37)
- フジックス[縫製用品](35)
- サンワサプライ(34)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- bitstrong(ビットストロング)(30)
- シンカテック(29)
- ダイヤフェザー(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「kate」の検索結果
特価

カテゴリ6A細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から9日以内出荷細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)4.7仕様両端RJ45プラグ付LANケーブル形状スリム/細径材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅使用温度範囲(℃)-10~60規格CAT6A構造単線ケーブルスリム結線方式T568B導体単線結線T568B導体サイズ(AWG[mm2])28AWGケーブルサイズ(AWG)28
LANケーブル(両端コネクタ付)カテゴリ6A対応
PANDUIT(パンドウイット)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から9日以内出荷カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのLANケーブルです。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60プラグタイプRJ45導体24AWGケーブル径(Φmm)6.4カテゴリーカテゴリ6A
カテゴリ6シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷から20日以内出荷カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。用途カテゴリ6A/6シールドパッチコード。使用温度範囲(℃)-10~60
カテゴリ5Eモジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から翌々日出荷Cat5e対応のモジュラージャックです。 AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止します。
カテゴリ5Eシールド付きモジュラープラグ
PANDUIT(パンドウイット)¥29,980税込¥32,9781箱(100個)当日出荷コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。 ツメの部分をアーチ型にして、プラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防いでいます。トラスコ品番469-5178質量(g)261規格カテゴリ5e
カテゴリ6A モジュラープラグ
PANDUIT(パンドウイット)¥62,980税込¥69,2781セット(100個)当日出荷アーチ型のツメでプラグの着脱やレバー折れを防止します。 コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。 スリムブーツがついています。用途カテゴリ6A通信用コネクタ仕様Panduit製カテゴリ6A UTP ケーブル(PU□6A04□□)にのみ対応トラスコ品番828-1671材質サーモプラスチック、ポリカーボネート、りん青銅、軟質 PVC、合成樹脂質量(g)440種類カテゴリ6A使用温度範囲(℃)-10~60適合ケーブルAWG23/24の単線使用場所屋内被覆外径(mm)最大 Φ7.87 [mm]導体外径(Φmm)AWG23 およびAWG24 の単線絶縁体外径(mm)最大 Φ1.22 [mm]
カテゴリ6JJアダプタ
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷Cat6対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。質量(g)9規格カテゴリ6
カテゴリ6A細径シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌々日出荷細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べて運用コストを削減できます。用途シールドでのLAN配線。仕様両端RJ45プラグ付パッチコード使用温度範囲(℃)-10~60規格CAT6Aケーブルスリムケーブル外径(Φmm)4.7使用場所屋内
カテゴリ6 JJアダプタパッチパネルキット
PANDUIT(パンドウイット)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷カテゴリ6JJアダプタ(中継用アダプタ:CC688BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント仕様24ポート1Uトラスコ品番829-1254材質ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S色黒質量(g)660使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×28.6×43.69
カテゴリ6モジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷から95日以内出荷Cat6対応のモジュラージャックです。 AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで、施工ミスを防止します。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。質量(g)8.7
カテゴリ6UTPパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥1,490~税込¥1,639~1本ほか当日出荷から20日以内出荷カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60
カテゴリ6A モジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能な、Cat6Aモジュラージャックです。 100%工場検査合格品です。 製品上部に品質管理の番号の刻印があります。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。用途カテゴリ6A通信用コネクタ。質量(g)9
カテゴリ6JISプレート用ジャックキット
PANDUIT(パンドウイット)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷モジュラージャックとアダプターのキット品です。 短い奥行で施工性が向上します。 標準的な壁用JISプレートに取付可能で、防塵用ばね式スライドシャッター付です。用途JISプレート用ジャックキット付属品カテゴリ6モジュラージャック(型番)CJ688TGIW材質アダプタ:(本体)ABS、合成樹脂、(スライドシャッター)ポリカーボネート、(バネ)鉄製バネ・コイル型モジュラージャkック:(ハウジング・コンタクトキャリア)ABS合成樹脂、(ターミネーション・キャップ)ポリカーボネート、合成樹脂、(プリント基板)ガラスエポキシ多層型、(プラグ接触部)リン青銅、(IDC部)リン青銅質量(g)12使用温度範囲(℃)‐10~65規格CAT6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×41.8×22.3
細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ6A)
PANDUIT(パンドウイット)¥42,980税込¥47,2781袋(100個)当日出荷アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。2500回の嵌合サイクルをクリアしました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。スリムブーツ付きです。用途CAT6A通信用コネクタ仕様成端補助工具:CSPTトラスコ品番145-4813質量(g)363種類カテゴリ6A使用温度範囲(℃)-10~60適合ケーブルAWG26の単線またはより線圧着工具MPT5-8AS被覆外径(mm)Φ5.59~Φ6.35導体外径(Φmm)AWG26の単線およびより線絶縁体外径(mm)0.64~0.86
かんたん成端モジュラープラグ(カテゴリ5e、6、6a)
PANDUIT(パンドウイット)¥2,198税込¥2,4181個欠品中材質ポリカーボネイト色黒質量(g)966タイプ22-26 AWG の単線・より線ケーブル種類カテゴリ5e、6、6a適合ケーブル5.08-8.38mmのUTPケーブル
シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途シールドでのLAN配線。材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60規格ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠プラグタイプRJ45ケーブル径(Φmm)6.1カテゴリー6A/6
カテゴリ6 モジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)¥2,698税込¥2,9681箱(1個)当日出荷Cat6対応のモジュラージャックです。 AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで、施工ミスを防止します。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。用途カテゴリ6通信用コネクタ仕様AWG22~26の単線およびより線ケーブルを成端可能質量(g)8.7使用温度範囲(℃)-10~65規格CAT6適合ケーブルAWG22~26の単線またはより線被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
カテゴリ6細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から9日以内出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。仕様両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅、PVCケーブルスリム曲げ半径(mm)(ケーブル)15結線T568B
カテゴリ6A シールド付きモジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷AWG22~26のシールド付単線およびより線ケーブルを成端可能です。用途カテゴリー3、5、5e、6、6A、10GBASE-Tに対応しているツイストペアケーブルです。カテゴリー6A通信用コネクタ。トラスコ品番496-1030材質シールド金具:りん青銅色グレー質量(g)16種類カテゴリ6a使用温度範囲(℃)-10~65使用工具(成端工具)EGJT外径(Φmm)(絶縁体)0.889から1.524適合ケーブルより線、単線共用使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08からΦ8.38のUTPを設定導体外径(Φmm)Φ0.4(AWG24) からΦ0.65(AWG22) の単線
カテゴリ6A シャッター付モジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から9日以内出荷プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。 シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 ケーブルの撚り戻しが極限まで抑えられる構造です。用途カテゴリ6A通信用コネクタ仕様AWG22~26の単線または撚り線材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型質量(g)9種類カテゴリ6A使用温度範囲(℃)-10~65使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
カテゴリ6 細径ケーブル用モジュラープラグ
PANDUIT(パンドウイット)¥23,980~税込¥26,378~1袋(100個)当日出荷カテゴリ6細径ケーブル用のモジュラープラグです。アーチ型のツメで、ツメ折れを防止します。 独自のコンタクト配列によりクロストークの影響を大幅に低減します。 高密度環境に適したスリムブーツを標準採用しています。用途カテゴリ6通信用コネクタ。仕様カテゴリ3、5、5e、6 に対応しているツイストペアケーブル材質サーモプラスチックPVCりん青銅質量(g)352使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内
カテゴリ6a シールド付きRJ45JJ中継アダプター
PANDUIT(パンドウイット)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷CAT6Aのシールド付き中継アダプターです。RJ45シールドパッチコードに適合しており、迅速で簡単なプラグアンドプレイ接続が可能です。カテゴリ6Aタイプは1リンクにつき1個まで使用ができます。パンドウイット製のフェースプレートおよびシールド対応パッチパネルに取り付けが可能です。用途シールドでのLANケーブルの延長に。トラスコ品番239-1383幅(mm)15.89色黒高さ(mm)18.06タイプシールド付き種類6A使用温度範囲(℃)-10~75奥行(mm)27.51
カテゴリ5EUTPパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥1,390~税込¥1,529~1本ほか当日出荷から20日以内出荷カテゴリ5EUTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。用途機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-10~60
カテゴリ5Eモジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)¥869~税込¥956~1個当日出荷キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止します。 AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。 キャップは取り外し可能で、10回まで再結線可能です。 ケーブルの撚り戻しが12.7mmに保たれる構造です。用途カテゴリ5Eモジュラージャック。仕様カテゴリ3、5、5e に対応している、より対線材質ABS合成樹脂りん青銅ポリカーボネート外径(Φmm)(絶縁体)0.965から1.2被覆外径(mm)Φ5.8以下のUTP を設定導体外径(Φmm)Φ0.5(AWG24) からΦ0.65(AWG22) の単線
カテゴリ6細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷カテゴリ6細径UTPパッチコードです。 通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。 100%工場検査合格品です。用途機器と機器、アウトレット等の接続材質ニッケル下地、金メッキ、ポリカーボネート、りん青銅、PVC使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスリム線心数4P結線T568B
カテゴリ6細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥2,798~税込¥3,078~1本ほか当日出荷から20日以内出荷カテゴリ6細径UTPパッチコードです。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。100%工場検査合格品です。用途機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ニッケル下地金メッキポリカーボネートりん青銅PVC使用温度範囲(℃)-10~60
カテゴリ6Aシールド付きモジュラープラグ
PANDUIT(パンドウイット)¥53,980税込¥59,3781袋(100個)当日出荷コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。アーチ型のレバーでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止します。用途通信用コネクタトラスコ品番148-7334使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6A適合ケーブルAWG28の単線またはより線
モジュラージャック TGタイプ(カテゴリ5e)
PANDUIT(パンドウイット)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。一括圧接により施工が簡単です。用途カテゴリ5eLAN配線用仕様成端工具:EGJT-1(別売)高さ(mm)18.06質量(g)10種類CAT5E/UTP使用温度範囲(℃)-10~65縦(mm)38.15横(mm)15.87適合ケーブルAWG22~26の単線または撚り線被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52カテゴリーカテゴリ5E
カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 24ポート
PANDUIT(パンドウイット)¥63,980税込¥70,3781個当日出荷24ポートパッチパネルとカテゴリ6Aモジュラージャックのキット品です。 前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。 モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。用途カテゴリ6A 24ポートモジュラーパッチパネルキットトラスコ品番850-0925材質C.R.S、ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型色黒質量(g)623種類カテゴリ6A使用温度範囲(℃)-10~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×22.4×43.7被覆外径(mm)Φ5.08からΦ8.38のUTPを設定導体外径(Φmm)Φ4(AWG26)からΦ0.65(AWG22)の単線及び導体撚り線絶縁体外径(mm)最大Φ1.524
細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ5e)
PANDUIT(パンドウイット)¥15,980税込¥17,5781袋(100個)当日出荷アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。2500回の嵌合サイクルをクリアしました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。用途CAT5E通信用コネクタ仕様成端補助工具:SGPTトラスコ品番145-4800質量(g)229種類カテゴリ5e使用温度範囲(℃)-10~60適合ケーブルAWG28の単線およびより線圧着工具MPT5-8AS、MPT5E被覆外径(mm)Φ3.51~Φ4.11のUTP導体外径(Φmm)AWG28の単線およびより線絶縁体外径(mm)最大:0.69プラグタイプRJ45
カテゴリ5E RJ45モジュラージャック UTP TGタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。 一括圧接により施工が簡単です。用途カテゴリ5ELAN配線用高さ(mm)18.06質量(g)10種類CAT5E/UTP使用温度範囲(℃)-10~65縦(mm)38.15横(mm)15.87適合ケーブルAWG22-26単線及び撚線使用場所屋内被覆外径(mm)5.08~8.38絶縁体外径(mm)(最大)1.52カテゴリーカテゴリ5E
カテゴリ6A細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥3,098~税込¥3,408~1本ほか当日出荷から翌々日出荷細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)0.5ケーブル径(Φmm)4.7
カテゴリ6 シャッター付モジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。 シャッター付きなので未使用の時の埃等の侵入を防ぎます。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します AWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。用途カテゴリ6通信用コネクタ仕様AWG22~26の単線または撚り線材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型質量(g)9種類カテゴリ6使用温度範囲(℃)-10~65使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
カテゴリ5E 耐腐食性モジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷ジェルとポリマー素材が腐食環境からコンタクトを保護し、長期にわたり性能を改善します。 AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。用途カテゴリ5E通信用コネクタ。使用場所屋内
カテゴリ5E 24ポートパッチパネル(打ち込みタイプ 1U)
PANDUIT(パンドウイット)¥17,980税込¥19,7781式当日出荷DP5e カテゴリ5E 打ち込みタイプパッチパネル DP245E88TGY規格Cat.5e
CAT6スプリングシャッター付きローゼットキット カテゴリ6
PANDUIT(パンドウイット)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷モジュラージャック組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。用途情報コンセント。ボックス型LANコンセント。付属品マグネット、結束バンドトラスコ品番836-8105材質ABS合成樹脂幅(mm)53.46色白高さ(mm)24.89種類CAT6奥行(mm)66.04ポート数2