カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • サンワサプライ(23)
  • StarTech.com(15)
  • エレコム(8)
  • RS PRO(7)
  • コーニング(4)
  • 日本製線(4)
  • 興和オプトロニクス(4)
  • BLACK BOX(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • ワイドミュラー(2)
  • MH CONNECTORS(2)
  • ATEN(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • 冨士電線(東京)(2)
  • イメージニクス(2)
  • エスコ(1)
  • ELPA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lan cat6a stp」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CAT6A/CAT6 シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    CAT6A/CAT6 シールドパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。 耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。 すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。 ノイズ環境でも安定した通信性能 です。 シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
    用途シールドでのLAN配線材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ質量(g)140種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)2.5プラグRJ45ケーブルスタンダード端子対数26AWG4対結線T568Bケーブル径(Φmm)6.1ケーブル形状スタンダードカテゴリー6A/6
  • CAT6A/CAT6 シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    CAT6A/CAT6 シールドパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。 耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。 すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。 ノイズ環境でも安定した通信性能 です。 シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
    用途シールドでのLAN配線。種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60プラグタイプRJ45ケーブル径(Φmm)6.1
  • モジュラープラグ圧着工具セット PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラープラグ圧着工具セット

    PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    パンドウイット製RJ45プラグ専用。 Cat5e、Cat6、Cat6A、シールドもこれ1本で。 大人気の専用ケース入りキット(ケーブルストリッパー付)。
    仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用トラスコ品番786-8171セット内容圧着工具、ケース、ケーブルストリッパー質量(kg)1
  • モジュラープラグ圧着工具 PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラープラグ圧着工具

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    パンドウイット製RJ45プラグ専用。 CAT5e、CAT6、シールドもこれ1本で。
    仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用トラスコ品番786-8162セット内容本体のみ
  • カテゴリ6シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6シールドパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。
    用途カテゴリ6A/6シールドパッチコード。使用温度範囲(℃)-10~60
  • カテゴリ6A細径シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A細径シールドパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べて運用コストを削減できます。
    用途シールドでのLAN配線。仕様両端RJ45プラグ付パッチコード使用温度範囲(℃)-10~60規格CAT6Aケーブルスリムケーブル外径(Φmm)4.7使用場所屋内