カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8)
- 電気材料(7)
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- コガネイ(100)
- CKD(70)
- ホンダ(30)
- オーム電機(28)
- ELPA(27)
- SMC(18)
- omron(オムロン)(18)
- IDEC(和泉電気)(17)
- ルーメン(17)
- メディアカバーマーケット(16)
- SANTINI(16)
- エレコム(15)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(13)
- コイズミ照明(13)
- VISIONS(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- 富士電機(10)
- 東京メタル(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ldc」の検索結果

モジュラージャックガード
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)ほか当日出荷RJ45ジャックの寸法規定に適合していれば何にでも使用可能です。専用工具以外では取り外せず、物理的セキュリティ用途に最適です。(1袋に1個専用工具が付いています。)RoHS指令適合製品です。用途ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止。RoHS指令(10物質対応)対応
パッチコードロック(LANケーブルロック)
PANDUIT(パンドウイット)¥7,698~税込¥8,468~1袋(10個)当日出荷ケーブル、IP電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ抜き差しが可能です。用途ネットワーク機器等からのLANケーブルの外れ防止に。付属品専用工具×1個材質ポリカーボネート幅(mm)13.9高さ(mm)18.7奥行(mm)19.6
モジュラージャックガード 黄 100個入り
PANDUIT(パンドウイット)¥18,980税込¥20,8781袋当日出荷RJ45規格のジャックに取り付け、ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止します。専用工具以外では取り外しできません。用途ネットワーク機器などへの不正アクセス防止。付属品専用キー5個仕様RJ45規格寸法に適合トラスコ品番825-7211材質インサート:ポリカーボネート、合成樹脂キー:ナイロン、合成樹脂質量(g)60
モジュラージャックガード
PANDUIT(パンドウイット)¥20,980税込¥23,0781袋(100個)当日出荷未使用のポートにはめ込み、ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止できます。 RJ45ジャックの寸法規格に適合していれば使用できます。 専用工具でのみ取り外しが可能で、物理的セキュリティ用途に最適です。用途ネットワーク機器への不正アクセス防止セット内容専用工具5個材質ポリカーボネート、合成樹脂、ナイロン使用温度範囲-10~60℃寸法(縦×横×高さ)(mm)11.63×13.01×10.12使用場所屋内
モジュラージャックガード
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980~税込¥21,978~1袋当日出荷未使用のポートにはめ込み、ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止できます。 RJ45ジャックの寸法規格に適合していれば使用できます。専用工具でのみ取り外しが可能で、物理的セキュリティ用途に最適です。用途ネットワーク機器への不正アクセス防止。使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横×高さ)(mm)11.63×13.01×10.12使用場所屋内
ダブルクランプ結束バンド 耐候性
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980税込¥21,9781袋(100本)翌々日出荷並列するホース、チューブ、ワイヤー等の固定及び分離作業に使用します。 ヘッド部に付いたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再使用することができます。 結束バンドの中央部に取付穴があり、ネジ止めも可能です。 取り付けが容易な一体型デザインです。 ストラップ部が柔軟なので、挿入及び結束作業が簡単です。用途束線の固定及び分離作業に材質耐候性ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)1.5色黒使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)667最小結束径(Φmm)5.1
パッチコードロック(LANケーブルロック)赤
PANDUIT(パンドウイット)¥83,980~税込¥92,378~1式ほか当日出荷から6日以内出荷ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ取り外しが可能です。パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。
パッチコードロック(LANケーブルロック)黒
PANDUIT(パンドウイット)¥83,980~税込¥92,378~1式ほか6日以内出荷ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器の重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ取り外しが可能です。パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。
パッチコードロック(LANケーブルロック)緑
PANDUIT(パンドウイット)¥79,980~税込¥87,978~1式ほか6日以内出荷ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ取り外しが可能です。パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。色:緑、屋内用。
パッチコードロック(LANケーブルロック)青
PANDUIT(パンドウイット)¥79,980~税込¥87,978~1式ほか6日以内出荷から13日以内出荷ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器の重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ取り外しが可能です。パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。
パッチコードロック(LANケーブルロック)黄
PANDUIT(パンドウイット)¥79,980~税込¥87,978~1式ほか当日出荷から6日以内出荷ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。 高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。 プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。 専用工具でのみ取り外しが可能です。 パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。 色:黄 屋内用
パッチコードロック(LANケーブルロック)ライトグレー
PANDUIT(パンドウイット)¥79,980~税込¥87,978~1式ほか6日以内出荷ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器の重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔にならず、プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ取り外しが可能で、パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。色はライトグレーで、屋内用です。
パッチコードロック(LANケーブルロック)オレンジ
PANDUIT(パンドウイット)¥79,980~税込¥87,978~1式ほか6日以内出荷ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器の重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ取り外しが可能です。パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能な屋内用です。
パッチコードロック(LANケーブルロック)オフホワイト
PANDUIT(パンドウイット)¥79,980~税込¥87,978~1式ほか6日以内出荷ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。 高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。 プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。 専用工具でのみ取り外しが可能です。 パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。 色:オフホワイト 屋内用