カテゴリ
- 電気材料(8)
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(3)
- イトーキ(148)
- Kawasaki(126)
- 三菱ふそう(112)
- リスパック(39)
- ミツビシ(38)
- 三菱電機(27)
- トヨタ(11)
- MAZDA(マツダ)(9)
- ニッサン(7)
- 三島精器(7)
- EARTH MAN(6)
- サンクリエイト(6)
- SMC(5)
- ビシャモン(5)
- ホンダ(5)
- 中央精機(5)
- Allegro Microsystems(5)
- スーパーツール(4)
- ブランドをもっと見る
「lhl」の検索結果

ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1袋(50本)当日出荷から95日以内出荷電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1袋(50本)当日出荷から15日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥2,898~税込¥3,188~1袋(50本)当日出荷から9日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。色ナチュラル仕様屋内用材質ナイロン66+ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-59~85
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥2,798税込¥3,0781袋当日出荷から95日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。用途ケーブルの結束。
ステンレススチールバンド MLTシリーズ ライトヘビータイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥5,898~税込¥6,488~1袋(50本)当日出荷から95日以内出荷強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。色シルバー引張強度(N)1112
360℃シール構造テンション保持型ステンレススチールバンド
PANDUIT(パンドウイット)¥23,980~税込¥26,378~1袋ほか当日出荷から20日以内出荷硬い束線の結束を可能にしたステンレスバンドです。 360℃シールによってヘッドの下にできるキャップをなくし結束対象物を完全にシールできます。 硬く弾力性のないもの、振動のある箇所、過酷な環境でも強い締め付け力を保持します。 硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。用途過酷な環境、硬いものへの結束。色シルバー材質SUS304厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋外
テンション保持型ステンレススチールバンド
PANDUIT(パンドウイット)¥3,298~税込¥3,628~1袋当日出荷から9日以内出荷硬い束線の結束を可能にしたステンレスバンドです。 硬く弾力性のないもの、振動のある箇所、過酷な環境でも強い締め付け力を保持します。 硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。用途過酷な環境、硬いものへの結束。材質SUS304
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋内用
PANDUIT(パンドウイット)¥109,800税込¥120,7801箱(10袋×50本)19日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。用途ケーブルなどの結束に。材質ナイロン66+ステンレス(SUS316)色ナチュラル
ナイロン結束バンド(標準タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥149,800税込¥164,7801箱(10袋×50本)19日以内出荷電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できる標準タイプの結束バンドです。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。トラスコ品番438-3605材質ナイロン66長さ(mm)775幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9色ナチュラル最大結束径(Φmm)229引張強度(N)534最小結束径(Φmm)4.8
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋外用・耐候性
PANDUIT(パンドウイット)¥169,800税込¥186,7801箱(10袋×50本)19日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。用途ケーブルなどの結束に。幅(mm)7厚さ(mm)1.7色黒使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)534最小結束径(Φmm)4.8