カテゴリ
- 電気材料(11)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(1)
- キングジム(3)
- ナカバヤシ(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- 岩田製作所(1)
「ljsl1-y3-5」の検索結果

Cat5UTPケーブル用ラベル(レーザープリンタ用)
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット(500枚)ほか当日出荷電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。色白使用温度範囲(℃)-18~135列数7行数6貼付枚数(枚/シート)42適合ケーブル(Φmm)4.1~8.1
レーザープリンタ用セルフラミネートラベル(2500枚)
PANDUIT(パンドウイット)¥119,800税込¥131,7801セット(5000枚)ほか6日以内出荷レーザープリンタ用セルフラミネートラベル(2500枚)
セルフラミネートラベル 1000枚入り
PANDUIT(パンドウイット)¥39,980税込¥43,9781セット(1000枚)当日出荷電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。トラスコ品番475-4841色白質量(g)623使用温度範囲(℃)-18~135寸法A(mm)25.4列数8寸法B(mm)57.2寸法C(mm)19.1行数4貼付枚数(枚/シート)32ラベル数1000適合ケーブル(Φmm)6.1~12.2
レーザープリンタ用セルフラミネートラベル
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット(500枚)ほか当日出荷から95日以内出荷電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
レーザープリンタ用回転ラベル
PANDUIT(パンドウイット)¥52,980~税込¥58,278~1箱(1000枚)ほか当日出荷から100日以内出荷レーザープリンタ用回転ラベルです。ケーブルへの取り付け後に、ラベルの回転およびスライドが可能です。見える方向に回したり、位置を移動して簡単にラベル表記を確認できます。巻き付けタイプのため、両端加工済みケーブルにも後から取付できます。用途ケーブルの表示。使用温度範囲(℃)-54~107
手書き用セルフラミネート
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻ほか当日出荷手軽いセルフラミネートラベルを作成することができます。 ラベルには、詰め替え用があります。詰め替えは非常に簡単です。使用温度範囲(℃)(ラベル)-40~66寸法A(mm)25.4
レーザープリンタ用ラベル 1000枚入り
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980税込¥54,9781セット(1000枚)当日出荷電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。トラスコ品番731-1451色白質量(g)680使用温度範囲(℃)-18~135寸法A(mm)50.8列数4寸法B(mm)57.2寸法C(mm)19.1行数4貼付枚数(枚/シート)16ラベル数1000適合ケーブル(Φmm)6.1~12.2
セルフラミネートラベル
PANDUIT(パンドウイット)¥6,198~税込¥6,818~1箱(200枚)ほか当日出荷から95日以内出荷ワイヤー、ケーブルに合わせた様々なサイズのラベルを用意しています。 透明なラミネートにより、印字面を効果的に保護します。 伸びや裂けに強い、ワイヤー/ケーブルのラベリンに適した素材を使用しています。 印字ソフト(Easy-Mark Plus)を使用するとラベルが簡単に作成できます。用途ケーブル、ワイヤー等の識別表示
熱転写ハンディプリンタ用回転ラベル
PANDUIT(パンドウイット)¥5,798~税込¥6,378~1個ほか当日出荷から5日以内出荷革新的なラベルデザインにより、ラベルをケーブルに取り付け後に回転させることが可能で、どの角度からも表示内容を確認することが出来ます。 位置変更も可能なので、表示を見た目よくそろえる事ができます。 既に機器に取り付けられたケーブルを外すことなく、ラベルを簡単に取り付けることが可能です。 ケーブル密集部での使用に最適です。材質ビニル、ポリエステル使用温度範囲(℃)-40~66寸法A(mm)25.4列数1