ステンレススチールバンド MLTシリーズ ヘビータイプPANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~
1袋(50本)
当日出荷から8日以内出荷
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
ステンレススチールバンド MLTシリーズ スーパーヘビータイプPANDUIT(パンドウイット)¥36,980~税込¥40,678~
1袋(50本)
当日出荷から60日以内出荷
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
ステンレススチールバンド MLTシリーズ ライトヘビータイプPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から8日以内出荷
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
ステンレス結束バンド フルコーティングステンバンドPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~
1セット(50本)
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束かつ強いループ引張強度を実現しています。すべてのエッジが面取りされているので安全です。
用途過酷な環境でのケーブルなどの結束。材質ステンレススチール(SUS316)、ポリエステル幅(mm)7.9厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-40~150引張強度(N)1112使用場所屋内・屋外用
コーティングステンレススチールバンドPANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷
表面にナイロン11がコーティングされているため、束線を傷つけません。
異種金属間の絶縁ができます。塩水噴霧に対して耐食性に優れています。ナイロン11は自己消化性があり、ノンハロゲンです。
用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番818-0318材質SUS316ナイロン11色シルバー、黒質量(g)551使用温度範囲(℃)-40~140寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)521×7.9×0.46最大結束径(Φmm)152引張強度(N)1112使用場所屋内外特性耐食
ステンレススチールバンド MLTシリーズ エクストラヘビータイプPANDUIT(パンドウイット)¥25,980~税込¥28,578~
1袋(50本)
当日出荷から95日以内出荷
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
ナイロン11コーティング ステンレススチールバンドPANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷から95日以内出荷
ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。
ナイロン11が表面にコーティングされているので、束線を傷つけません。
ナイロン11は自己消化性があり、ノンハロゲンです。異種金属間の絶縁ができます。塩水噴射に対して耐食性に優れています。
用途ケーブルの保持、固定。材質SUS316ナイロン11特性耐食使用温度範囲(℃)-40~140引張強度(N)1112使用場所屋内外
ナイロン11コーティング ステンレスタイPANDUIT(パンドウイット)30日以内出荷
ナイロン11が表面にコーティングされているので、束線を傷つけません。
ナイロン11は自己消火性があり、ノンハロゲンです。
塩水噴射に対して耐食性に優れています。
異種金属の絶縁ができます。
トラスコ品番100-5776材質ステンレス部分:SUS316 コーティング部分:ナイロン11質量(g)360使用温度範囲(℃)-40~140使用場所屋内外
フルコーティングステンレスタイPANDUIT(パンドウイット)¥24,980~税込¥27,478~
1袋(50本)
30日以内出荷
極めて厳しい条件での使用に最適です。
ポリエステルコーティングされているので保護チューブを使用しないで直接ケーブルを結束できます。
色黒材質ステンレス部分:SUS316 コーティング部分:ポリエステル使用温度範囲(℃)-40~150使用場所屋内・屋外