カテゴリ
- 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8)
- TRUSCO(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- SapiSelco(1)
「lpt200-hsw」の検索結果

ナイロン結束バンド コンタータイ (耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥6,298~税込¥6,928~1袋(1000本)当日出荷電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。用途ケーブル、電線の結束。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内・屋外用特性耐候
結束バンド ベルトタイ 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥17,980~税込¥19,778~1袋(1000本)ほか当日出荷から95日以内出荷ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。 結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。用途ケーブルの結束。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85特性耐候
ナイロン結束バンド ハイパーV (耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥5,798~税込¥6,378~1セット(100本)当日出荷から翌々日出荷上下にロック爪が2つ付いたユニークな2ウェッジロックデザインです。ストラップがヘッドに横から挿入されるので、ヘッドが突出せず、束線が小さく仕上がります。セレーションがストラップの両面についているため、柔軟性があり異形の束線に馴染みます。非常に強いループ引張強度で、束線を強く束線を強く締め付けられます。用途ケーブル、電線の結束。材質耐候性ナイロン66幅(mm)8.9厚さ(mm)1.9色黒使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)712使用場所屋内・屋外用特性耐候
インラインタイ 耐候性
PANDUIT(パンドウイット)¥5,298~税込¥5,828~1袋(100本)当日出荷から9日以内出荷インライン結束バンドは、セレーションが外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されます。そのため、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。材質耐候性ナイロン66(黒)寸法F(mm)20.8寸法D(mm)7.6寸法E(mm)14.1寸法B(mm)8.9寸法C(mm)1.7ループ引張強度規格値(N[kgf])552[56.3]推奨適合工具GTH、PTH特性耐候
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)¥279~税込¥307~1袋(100本)ほか当日出荷から95日以内出荷電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
結束バンド ベルトタイ ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥8,298税込¥9,1281袋当日出荷ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。 結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。用途ケーブルの結束。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85