カテゴリ
- 電気材料(14)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- OSG(オーエスジー)(13)
- SK11(1)
- SMC(4)
- TDT(田野井)(1)
- Vesrah(2)
- ダイモ(5)
- ベッセル(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 佐文工業所(1)
- 扶桑産業(1)
- 環境大善(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「lt4h」の検索結果
特価

ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1袋(50本)ほか当日出荷から95日以内出荷電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681袋(50本)当日出荷食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。材質金属入りナイロン6.6色ブルー使用温度範囲(℃)-60~85RoHS指令(10物質対応)対応試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
テフゼル結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥36,980~税込¥40,678~1袋(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。仕様屋外用材質テフゼル(フッ素系樹脂)規格UL規格品
金属センサー感知可能バンド(ポリプロピレン)
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981袋(50本)当日出荷金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、金属センサーによって感知することができる特徴を持っています。明瞭で判別しやすい青色のため、工場などの製造環境で目立ちやすく、視認性に優れています。明耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。用途電線、ケーブル固定、結束。仕様屋内用材質ポリプロピレン(PP)色ダークブルー使用温度範囲(℃)-60~115規格UL規格品
ステンレススチールバンド MLTシリーズ ヘビータイプ
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1袋(50本)当日出荷から95日以内出荷強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
ナイロン結束バンド オレンジ
PANDUIT(パンドウイット)¥36,980税込¥40,6781箱(500本)当日出荷から95日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色オレンジ使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
耐候性ポリプロピレン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥3,998税込¥4,3981袋(50本)当日出荷「沿岸地域」「融雪剤を使用する寒冷地域」「酸性雨」など、塩化亜鉛が発生する地域の住宅やオフィスのソーラーパネル施工に最適です。材質耐候性ポリプロピレン
ナイロン結束バンド 赤
PANDUIT(パンドウイット)¥34,980税込¥38,4781箱(500本)当日出荷から20日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色赤使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド 青
PANDUIT(パンドウイット)¥37,980税込¥41,7781箱(500本)当日出荷から20日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色青使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド 緑
PANDUIT(パンドウイット)¥37,980税込¥41,7781箱(500本)当日出荷から95日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色緑使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド 黄
PANDUIT(パンドウイット)¥32,980税込¥36,2781箱(500本)当日出荷から30日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色黄使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン612製結束バンド(屋外耐候性20年タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥36,980税込¥40,6781袋(250本)当日出荷屋外耐候性寿命20年の、耐候性ナイロン612製結束バンドです。塩化カルシウム、塩化亜鉛にも高い耐性があり、沿岸部や融雪剤使用地域にも対応です。用途太陽光発電設備等での配線の結束に。亜鉛メッキ鋼架台への配線に。材質ナイロン612幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9色黒使用温度範囲(℃)-60~90引張強度(N)534RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン結束バンド 耐熱性
PANDUIT(パンドウイット)¥13,980税込¥15,3781袋(250本)当日出荷耐熱性タイプのナイロン結束バンドです。トラスコ品番868-8070材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)368幅(mm)7.6厚さ(mm)1.5質量(kg)1色黒使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)534