カテゴリ

  • 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • IDEC(和泉電気)(18)
  • CKD(6)
  • 三菱電機(4)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • 富士電機(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • 山田照明(1)
  • KSフィルター(1)
  • brembo(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lw-c10」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードクリップ 粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 粘着テープ付きPANDUIT(パンドウイット)
249,800税込274,780
1箱(50個×5袋)ほか
当日出荷から30日以内出荷
電線、ケーブルなどを保持します。カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。カバーは外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-29~49使用場所屋内
コードクリップ 押し込み固定 PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 押し込み固定PANDUIT(パンドウイット)
169,800税込186,780
1箱(250個)
15日以内出荷
電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66ナチュラル高さ(mm)33.0質量(g)699穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)25.4縦(mm)25.2横(mm)47.9固定方法押し込み使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)2.7
コードクリップ 押し込み固定 PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 押し込み固定PANDUIT(パンドウイット)
299,800税込329,780
1箱(500個)
15日以内出荷
材質ナイロン66仕様ケーブルの保持、固定ナチュラル高さ(mm)33.0質量(g)900穴径(Φmm)(パネル)6.4使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)25.2横(mm)47.9固定方法押し込み使用場所屋内パネル厚(mm)最大2.7
コードクリップ 押し込み固定 PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 押し込み固定PANDUIT(パンドウイット)
169,800税込186,780
1箱(250個)
30日以内出荷
電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66質量(g)442穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)25.4固定方法押し込み寸法(縦×横×高さ)(mm)25.2×47.9×33.0使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)2.7
コードクリップ 押し込み固定 PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 押し込み固定PANDUIT(パンドウイット)
169,800税込186,780
1箱(250個)
30日以内出荷
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66テレホングレー高さ(mm)33.0質量(g)700穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)25.2横(mm)47.9固定方法押し込み使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)2.7
コードクリップ 押し込み固定 PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 押し込み固定PANDUIT(パンドウイット)
299,800税込329,780
1箱(500個)
30日以内出荷
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66テレホングレー高さ(mm)33.0質量(g)760穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)25.2横(mm)47.9固定方法押し込み使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)2.7
sns-c110特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sns-c110