カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- IDEC(和泉電気)(57)
- KSフィルター(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- イトーキ(4)
- サカエ(3)
- 三菱電機(3)
- テンパール工業(3)
- 河村電器産業(3)
- SMC(2)
- イースタン工業(2)
- 京セラ(1)
- ホンダ(1)
- 神保電器(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- YARD FORCE(1)
- KMEW(ケイミュー)(1)
- 長輝ライトテック(1)
- GB[制御機器](1)
「lw-c2」の検索結果

コードクリップ 粘着テープ付き
PANDUIT(パンドウイット)¥9,398~税込¥10,338~1袋ほか当日出荷から30日以内出荷電線、ケーブルなどを保持します。カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。カバーは外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。用途ケーブルの保持、固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-29~49使用場所屋内
コードクリップ 粘着テープ付き テレホングレー
PANDUIT(パンドウイット)¥89,980税込¥98,9781箱(1000個)翌々日出荷から20日以内出荷電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66色テレホングレー使用温度範囲-29~49℃固定方法粘着テープ使用場所屋内
コードクリップ 押し込み固定 テレホングレー
PANDUIT(パンドウイット)¥97,980~税込¥107,778~1箱(1000個)15日以内出荷から30日以内出荷電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85最大取付パネル厚(mm)2.7