カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lwc38-a-c」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードクリップ 粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット)

    コードクリップ 粘着テープ付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,998税込10,998
    1袋
    当日出荷から30日以内出荷
    電線、ケーブルなどを保持します。カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。カバーは外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
    用途ケーブルの保持、固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-29~49使用場所屋内
  • コードクリップ 粘着テープ付き テレホングレー PANDUIT(パンドウイット)

    コードクリップ 粘着テープ付き テレホングレー

    PANDUIT(パンドウイット)
    89,980税込98,978
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
    用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66テレホングレー使用温度範囲-29~49℃固定方法粘着テープ使用場所屋内
  • コードクリップ 粘着テープ付き LWCシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    コードクリップ 粘着テープ付き LWCシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    11,980税込13,178
    1袋(100個)
    当日出荷
    電線、ケーブルなどを保持します。、カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。、カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。、ケーブルの保持、固定。
    仕様●色:黒●縦(mm):25.4●横(mm):25.4●最大結束径(mm):9.4●固定方法:粘着テープ●使用温度範囲(℃):-29~49●最大静荷重(g):227●ロック時高さ(mm):14.2●最大静荷重(g):227●屋内用●材質/仕上:ナイロン66●コード番号:836-0907アズワン品番67-6603-19