カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • RS PRO(25)
  • WURTH ELEKTRONIK(11)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • omron(オムロン)(5)
  • EATON(イートン)(4)
  • MARQUARDT(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(2)
  • Murrelektronik Limited(2)
  • Jackery(ジャクリ)(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • ELPA(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • サンワサプライ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • ニッタ(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-5ul」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タックタイ スリットタイプ 黒 UL認定品 PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ スリットタイプ 黒 UL認定品

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10本)
    当日出荷
    UL認定品です。ケーブルにあらかじめ取り付けておけば、全体を束ねるときに簡単に結束できます。 M5ネジを使用してパネルに取り付けることもできます。繰り返し使用できます。
    用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番818-0279材質表:ナイロン裏:ポリプロピレン長さ(mm)305幅(mm)12.7厚さ(mm)2.5色黒質量(g)41使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)81引張強度(N)178使用場所屋内
  • タックタイ(UL承認部品 マルーン) PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ(UL承認部品 マルーン)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥24,980税込¥27,478
    1式(100本)
    6日以内出荷
    ケーブルに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。 UL認定品です。 です。 M5ネジを使用してパネルに取り付けることもできます。 簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。 振動に強く、緩むことがありません。 10本が連なって巻かれています。 幅:12.7mm 長さ:305mm 厚さ:2.5mm 最大結束径:81Φmm 最小結束径:6Φmm ループ引張強度:178N 色:マルーン 使用温度範囲:-17~50℃ 屋内用 材質:ナイロン 10本入り
    材質ナイロン色マルーン使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)81寸法(幅W×長さL)(mm)12.7×305