カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • omron(オムロン)(8)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
  • ハーティング(4)
  • 行田電線(1)
  • unitech(1)
  • Murrelektronik Limited(1)
  • 日本テレガートナー(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 x-code」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M12Xコード/RJ45変換アダプタ アングル PANDUIT(パンドウイット)

    M12Xコード/RJ45変換アダプタ アングル

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    M12とRJ45で構成されているネットワークを簡単に接続し、スイッチやPLCなどのデバイス、または水平のプラントバックボーンまでのデータ転送が簡単になります。 工具がなくても接続でき、現場取付が簡単にできます。 高ノイズ(EMI/RFI)環境でも安全にデータ送信ができます。 IEEE802.3anに準拠し、最大10Gb/sのデータ転送に適しています。 防水仕様で過酷な環境にも対応します。 IEC61076-2-109適合 定格IP20(RJ45)、IP65(ハウジング)、IP67(M12側) 動作温度範囲-25℃~80℃
  • RJ45⇔M12(Dコードタイプ)変換アダプタ PANDUIT(パンドウイット)

    RJ45⇔M12(Dコードタイプ)変換アダプタ

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    制御盤の外板に取付可能な、RJ45⇔M12(Dコードタイプ)変換アダプタです。
    用途RJ45(制御盤内)からM12(制御盤外)に変換する際に仕様IP20(RJ45勘合部)、IP65(ハウジング部)IP68(M12勘合部)適合トラスコ品番828-1527質量(g)36規格Cat5までの伝送規格に適合推奨穴径(mm)23×24.6×48.2(パネル取付時)