カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(2)
- SMC(248)
- ホンダ(50)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ゼブラ(1)
- 三菱ふそう(1)
- SANDVIK(1)
- MouseComputer(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mbl8」の検索結果
特価

カテゴリ6シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から20日以内出荷カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。用途カテゴリ6A/6シールドパッチコード。使用温度範囲(℃)-10~60
カテゴリ6A UTPパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥72,980税込¥80,2781箱(10本)23日以内出荷から27日以内出荷カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのパッチコードでケーブル径Φ6.4mmを実現しました。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6A難燃性CMケーブル外径(Φmm)6.4プラグタイプRJ45RoHS指令(10物質対応)対応結線T568B導体サイズ(AWG[mm2])24